SIEMENS - SIE6ES71942LN100AA0 BUS CABLE ET-CONNECTION, 10M - 6ES71942LN100AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 10 m
Funzione - SPS-SPS
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - Connettore tondo
Numero di poli - 4
Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola - Connettore tondo
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
74 Kg CO₂-eq
EAN
4047623403135
Codice prodotto
SIE6ES71942LN100AA0
Cod. produttore
6ES71942LN100AA0
Produttore
SIE
Lunghezza:
10 m
Funzione:
SPS-SPS
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:
Connettore tondo
Numero di poli:
4
Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:
Connettore tondo
Adatto per segnali analogici:
no
Adatto per scheda d'ingresso PLC:
sì
Adatto per scheda d'uscita PLC:
sì
Adatto per segnali digitali:
sì
Cavo di bus per ET-Connection M8
Confezionato su entrambi i lati con 2x connettori M8, a 4 poli, schermato, lunghezza 10m.
Dettagli tecnici:
- Connettori M8, a 4 poli
- Schermato
- Lunghezza10m
- Compatto in IP65/67
- Larghezza di soli 30 mm
- Peso di 145 g
- Temperatura da -25° a +55°
Vantaggi per il cliente:
- Soluzione salvaspazio e a prova di futuro
- Facilmente installabile sulla macchina o sulla linea di montaggio in qualsiasi posizione
- Custodia eccezionalmente robusta, protetta da spruzzi d'acqua, olio e polvere
- Configurazione veloce e senza problemi tramite il TIA Portal
- Sistema di identificazione univoco con codifica a colori per semplificare il cablaggio
- Accessori disponibili per un'ampia gamma di applicazioni
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


