pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES71942LH201AA0 POWER CABLE M8, 2,0M - 6ES71942LH201AA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 2 m

  • Funzione - PLC-altri apparecchi

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - Connettore tondo

  • Numero di poli - 4

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola - Connettore tondo

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

32 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4047623402985

Codice prodotto

SIE6ES71942LH201AA0

Cod. produttore

6ES71942LH201AA0

Produttore

SIE

Lunghezza:

2 m

Funzione:

PLC-altri apparecchi

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

Connettore tondo

Numero di poli:

4

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

Connettore tondo

Adatto per segnali analogici:

no

Adatto per scheda d'ingresso PLC:

sì

Adatto per scheda d'uscita PLC:

sì

Adatto per segnali digitali:

no

    Cavo di potenza M8

    Il cavo di potenza M8 è progettato per facilitare il collegamento nei sistemi di automazione, dotato di connettori M8 con presa M8 a 4 poli e una lunghezza di 2,0 m.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo di cavo: M8 connettore e presa M8
    • Numero di poli: 4
    • Lunghezza: 2,0 m
    • Compatibilità: SIMATIC ET 200AL

    Benefici per il cliente:

    • Installazione semplice e veloce grazie alla configurazione senza problemi.
    • Dimensioni compatte di solo 30 mm di larghezza e 145 g di peso rendono il sistema facilmente integrabile in diverse posizioni.
    • Operatività a temperature da -25° a +55° grazie a una custodia robusta e resistente a olio e polvere.
    • Identificazione semplificata tramite un sistema di codifica a colori per facilitare il cablaggio.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS