pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES71942LH200AC0 CONNECTING CABLE ET-CONNECTION, 2,0M - 6ES71942LH200AC0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6ES71942LH200AC0 CONNECTING CABLE ET-CONNECTION, 2,0M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 2 m

  • Funzione - SPS-SPS

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - Connettore tondo

  • Numero di poli - 4

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola - Connettore tondo

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

32 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4047623403197

Codice prodotto

SIE6ES71942LH200AC0

Cod. produttore

6ES71942LH200AC0

Produttore

SIE

Lunghezza:

2 m

Funzione:

SPS-SPS

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

Connettore tondo

Numero di poli:

4

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

Connettore tondo

Adatto per segnali analogici:

no

Adatto per scheda d'ingresso PLC:

Adatto per scheda d'uscita PLC:

Adatto per segnali digitali:

Cavo di bus per ET-Connection M8

Confezionato ad una estremità con 1x connettore M8, a 4 poli, schermato.

Dettagli tecnici:

  • Lunghezza: 2,0 m
  • Connettore: 1x M8, 4 poli, schermato
  • Tipo di sistema: SIMATIC ET 200AL
  • Protezione: IP65/67
  • Dimensioni: larghezza di soli 30 mm
  • Peso: 145 g
  • Temperatura di funzionamento: da -25° a +55°

Vantaggi per il cliente:

  • Soluzione salvaspazio e a prova di futuro
  • Facile installazione sulla macchina o sulla linea di montaggio in qualsiasi posizione
  • Custodia robusta, protetta da spruzzi d'acqua, olio e polvere
  • Configurazione veloce e senza problemi tramite TIA Portal
  • Etichettatura conforme a CAx di tutte le interfacce
  • Sistema di identificazione univoco con codifica a colori per semplificare il cablaggio
  • Accessori disponibili che vanno daiconnettori ai cavi di collegamento

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS