pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES71942LH101AA0 POWER CABLE M8, 1,0M - 6ES71942LH101AA0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6ES71942LH101AA0 POWER CABLE M8, 1,0M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 1 m

  • Funzione - PLC-altri apparecchi

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - Connettore tondo

  • Numero di poli - 4

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola - Connettore tondo

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

32 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4047623402978

Codice prodotto

SIE6ES71942LH101AA0

Cod. produttore

6ES71942LH101AA0

Produttore

SIE

Lunghezza:

1 m

Funzione:

PLC-altri apparecchi

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

Connettore tondo

Numero di poli:

4

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

Connettore tondo

Adatto per segnali analogici:

no

Adatto per scheda d'ingresso PLC:

sì

Adatto per scheda d'uscita PLC:

sì

Adatto per segnali digitali:

no

    Cavo di potenza M8

    Il cavo di potenza M8, con connettore M8 e presa M8 a 4 poli, è progettato per l'uso nel sistema SIMATIC ET 200AL, un sistema di periferia decentrata modulare.

    Dettagli tecnici:

    • Connettore M8 e presa M8 a 4 poli
    • Lunghezza: 1,0 m
    • Compatibile con il sistema SIMATIC ET 200AL
    • Design compatto con larghezza di soli 30 mm
    • Temperatura operativa da -25° a +55°
    • Grado di protezione IP65/67
    • Peso: 145 g

    Vantaggi per i clienti:

    • Soluzione salvaspazio e a prova di futuro
    • Facile installazione in qualsiasi posizione sulla macchina o sulla linea di montaggio
    • Configurazione veloce e senza problemi tramite TIA Portal
    • Sistema di identificazione univoco con codifica a colori per semplificare il cablaggio
    • Accessori vari per migliorare l'esperienza d'uso del sistema

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS