pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES71942LH031AB0 POWER CABLE M8, ANGLED, 0,3M - 6ES71942LH031AB0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6ES71942LH031AB0 POWER CABLE M8, ANGLED, 0,3M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 0.3 m

  • Funzione - PLC-altri apparecchi

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - Connettore tondo

  • Numero di poli - 4

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola - Connettore tondo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047623403012

Codice prodotto

SIE6ES71942LH031AB0

Cod. produttore

6ES71942LH031AB0

Produttore

SIE

Lunghezza:

0.3 m

Funzione:

PLC-altri apparecchi

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

Connettore tondo

Numero di poli:

4

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

Connettore tondo

Adatto per segnali analogici:

no

Adatto per scheda d'ingresso PLC:

sì

Adatto per scheda d'uscita PLC:

sì

Adatto per segnali digitali:

no

    Cavo di potenza M8

    Il cavo di potenza M8 con connettori angolati è progettato per connessioni robuste e compatte nel sistema SIMATIC ET 200AL, facilitando l'installazione in spazi ristretti.

    Dettagli tecnici:

    • Lunghezza: 0,3 m
    • Connettore: M8 angolato a 4 poli
    • Protezione: IP65/67
    • Temperatura di funzionamento: da -25° a +55°
    • Dimensioni compatte: larghezza di 30 mm
    • Peso: 145 g

    Vantaggi per i clienti:

    • Soluzione salvaspazio e facilmente installabile su macchine o linee di montaggio.
    • Configurazione veloce tramite il TIA Portal, migliorando l'efficienza operativa.
    • Identificazione univoca e codifica a colori per semplificare il cablaggio.
    • Accessori disponibili per una facile integrazione e utilizzo nel sistema.
    • Prodotti di automazione innovativi e di lunga durata, garantendo investimenti futuri sicuri.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS