pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES71941KA010XA0 ET200, Y CONNECTOR - 6ES71941KA010XA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessori elettrici - Connettore

  • Tipo di accessori meccanici - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4025515060086

Codice prodotto

SIE6ES71941KA010XA0

Cod. produttore

6ES71941KA010XA0

Produttore

SIE

Tipo di accessori elettrici:

Connettore

Tipo di accessori meccanici:

Altro

    Simatic DP, Spinotto di collegamento a Y per periferia dec. ET 200

    Il prodotto consente il collegamento doppio di I/O mediante cavo singolo all'ET 200 a 5 poli M12.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: Spinotto di collegamento a Y
    • Compatibilità: ET 200
    • Numero di poli: 5
    • Tipo di connessione: Cavo singolo

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilita il cablaggio dei dispositivi I/O.
    • Aumenta l'efficienza con il minor uso di cavi.
    • Compatibile con diverse periferiche ET 200 per una facile integrazione.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS