SIEMENS - SIE6ES71936LF300AW0 160 EQUIPMENT IDENTIFIER PLATES - 6ES71936LF300AW0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessori meccanici - Targhetta per marcatura
Confezione
1 PZ
EAN
4025515080534
Codice prodotto
SIE6ES71936LF300AW0
Cod. produttore
6ES71936LF300AW0
Produttore
SIE
Tipo di accessori meccanici:
Targhetta per marcatura
- Fino a 64 moduli di periferia espandibili in qualsiasi combinazione.
- Moduli disponibili con diversi livelli di prestazioni: Standard (ST), High Feature (HF) e High Speed (HS).
- Moduli con funzionalità di base (BA) per applicazioni sensibili al prezzo.
- Cablaggio senza attrezzi con la tecnica push-in.
- Hot Swapping per sostituzione moduli e box morsetti durante l'esercizio.
- Funzionalità di diagnostica specifiche di canale.
- Unità di ingressi e uscite digitali e analogiche, comprese varianti fail-safe fino a SIL 3 / PLe.
- Avviatori motore integrati adatti per motori fino a 5,5 kW.
- Contatori di energia per misura e analisi del consumo energetico.
- Compatibilità con master IO-Link (V1.1) e moduli di comunicazione e tecnologia vari.
- Facilità d'impiego grazie alla libera scelta della tecnica di collegamento a PROFINET tramite ilBusAdapter.
- Migliore accessibilità del cablaggio con nuova disposizione degli aprimolla.
- Configurazione scalabile e ottimizzata a livello di costi.
- Maggiore disponibilità e produttività della macchina grazie allafunzione di Hot Swapping.
- Adattamento del sistema ad ogni compito di automazione grazie all'ampia gamma di moduli I/O disponibili.
Simatic et 200sp
SIMATIC ET 200SP è un sistema di periferia decentrata scalabile ed altamente flessibile, adatto all'installazione in piccole cassette di distribuzione a livello di macchina.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


