pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES71936LA100AG0 1000 LABELING STRIPES A4, YELLOW - 6ES71936LA100AG0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6ES71936LA100AG0 1000 LABELING STRIPES A4, YELLOW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessori meccanici - Campo per dicitura

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4025515082613

Codice prodotto

SIE6ES71936LA100AG0

Cod. produttore

6ES71936LA100AG0

Produttore

SIE

Tipo di accessori meccanici:

Campo per dicitura

    Simatic et 200sp

    SIMATIC ET 200SP è un sistema di periferia decentrata scalabile ed altamente flessibile.

    Dettagli tecnici:

    • Fino a 64 moduli di periferia espandibili in qualsiasi combinazione.
    • Moduli disponibili con diversi livelli di prestazioni (ST, HF, HS, BA).
    • Collegamento a PROFINET tramite BusAdapter.
    • Cablaggio senza attrezzi con tecnica push-in.
    • Hot Swapping per sostituzione moduli e box morsetti durante l’esercizio.
    • Unità di ingressi e uscite digitali e analogiche, con varianti fail-safe fino a SIL 3 / PLe.
    • Adatto per motori fino a 5,5 kW con avviatori motore integrati.
    • Contatori di energia per la misura e l'analisi del consumo energetico.
    • Supporto per master IO-Link (V1.1.) e altri moduli di comunicazione e tecnologici.

    Benefici per il cliente:

    • Comoda installazione in piccole cassette di distribuzione a livello di macchina.
    • Facilità d’uso grazie alla libera scelta della tecnica di collegamento.
    • Migliore accessibilità del cablaggio e diagnostica specifica di canale.
    • Scalabilità e ottimizzazione dei costi con una gamma ampia di moduli I/O disponibili.
    • Aumenta la disponibilità e la produttività della macchina con funzionalità di hot swapping.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS