SIEMENS - SIE6ES71936LA100AA0 1000 LABELING STRIPES A4, LIGHT GREY - 6ES71936LA100AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessori meccanici - Campo per dicitura
Confezione
1 PZ
EAN
4025515082620
Codice prodotto
SIE6ES71936LA100AA0
Cod. produttore
6ES71936LA100AA0
Produttore
SIE
Tipo di accessori meccanici:
Campo per dicitura
- Fino a 64 moduli di periferia in qualsiasi combinazione
- Moduli con funzionalità standard (ST), alta funzionalità (HF) e alta velocità (HS)
- Moduli base (BA) per applicazioni sensibili al prezzo
- Facilità di cablaggio con tecnologia push-in
- Funzioni di diagnostica specifiche di canale
- Hot swapping per la sostituzione di moduli durante l'esercizio
- Unità di ingressi e uscite digitali e analogiche
- Varianti fail-safe per applicazioni fino a SIL 3 / PLe
- Avviatori motore integrati per motori fino a 5,5 kW
- Contatori di energia per analisi del consumo energetico
- Master IO-Link (V1.1.) e moduli di comunicazione etecnologici
- Facilità d'uso grazie alla libera scelta della tecnica di collegamento a PROFINET
- Migliore accessibilità del cablaggio con nuova disposizione degli aprimolla
- Configurazione scalabile e ottimizzata a livello di costi
- Aumenta la disponibilità e produttività della macchina grazie al "Hot Swapping"
- Adattabile a ogni compito di automazione grazie alla vasta gamma di moduli I/O
Simatic Et 200sp
SIMATIC ET 200SP è un sistema di periferia decentrata scalabile ed altamente flessibile, particolarmente adatto all'installazione in piccole cassette di distribuzione a livello di macchina.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


