pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES71936BP200DC0 BASEUNIT TYP C0, BU20-P6+A2+4D - 6ES71936BP200DC0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con alimentazione elettrica integrata - no

  • Tensione d'entrata in AC 50 Hz - 0...230 V

  • Tensione d'entrata in AC 60 Hz - 0...230 V

  • Tensione d'ingresso DC - 0...24 V

  • Tipo di tensione d'ingresso - AC/DC

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,9 kg CO₂eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4025515082064

Codice prodotto

SIE6ES71936BP200DC0

Cod. produttore

6ES71936BP200DC0

Produttore

SIE

Con alimentazione elettrica integrata:

no

Tensione d'entrata in AC 50 Hz:

0...230 V

Tensione d'entrata in AC 60 Hz:

0...230 V

Tensione d'ingresso DC:

0...24 V

Tipo di tensione d'ingresso:

AC/DC

Tensione d'uscita in AC 50 Hz:

0...230 V

Tensione d'uscita in AC 60 Hz:

0...230 V

Tensione d'uscita DC:

0...24 V

Tipo di tensione d'uscita:

AC/DC

Componenti del sistema:

Numero di slot:

1

Con gruppi da innesto, I/O digitali:

no

Con gruppi da innesto, I/O analogici:

no

Con gruppi da innesto, moduli di comunicazione:

Con gruppi da innesto, moduli funzionali e tecnologici:

no

Con gruppi da innesto, moduli centrali:

no

Con gruppi da innesto, altri:

no

Montaggio su guida portante possibile:

Montaggio a parete/diretto possibile:

no

Montaggio frontale possibile:

no

Montaggio su rack possibile:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

Risorsa corrispondente (Ex ia):

no

Risorsa corrispondente (Ex ib):

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 3G

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza:

20 mm

Altezza:

117 mm

Profondità:

35 mm

SIMATIC ET 200SP, Unità di base BU20-P6+A2+4D, BU tipo C0, Morsetti push-in, con 2 morsetti aus., gruppo di carico nuovo, LaxA: 20 mmx117 mm SIMATIC ET 200SP è un sistema di periferia decentrata scalabile ed altamente flessibile. Grazie alle piccole dimensioni dingombro esso è particolarmente adatto allinstallazione in piccole cassette di distribuzione a livello di macchina. I moduli possono essere inseriti direttamente su una CPU ET 200SP oppure collegati tramite PROFINET o PROFIBUS ad un controllore centrale. SIMATIC ET 200SP può essere ampliato con fino a 64 moduli di periferia, che possono essere inseriti in qualsiasi combinazione. Il sistema offre una gamma assai ampia di unità. Molti moduli sono inoltre disponibili con diversi livelli di prestazioni, il che migliora notevolmente la scalabilità riguardo a funzionalità e prezzo. Oltre ai moduli con funzionalità standard (ST) sono infatti disponibili anche moduli con insieme di funzioni ampliato e diagnostica (HF High Feature / HS High Speed). Per applicazioni sensibili al prezzo sono disponibili moduli con funzionalità di base (BA). Il vantaggio del sistema ET 200SP consiste nella facilità dimpiego, ad es. grazie alla libera scelta della tecnica di collegamento a PROFINET tramite il BusAdapter, al cablaggio senza attrezzi con la tecnica push-in, ad una migliore accessibilità del cablaggio con la nuova disposizione degli aprimolla accanto alle rispettive aperture per i conduttori e alle funzioni di diagnostica specifiche di canale. La possibilità di sostituire moduli e box morsetti durante lesercizio, il cosiddetto Hot Swapping, assicura la disponibilità e la produttività della macchina. La configurazione scalabile e ottimizzata a livello di costi di una stazione ET 200SP è garantita dallampia gamma di moduli I/O. Oltre alle unità di ingressi e uscite digitali e analogiche sono disponibili anche varianti fail-safe per applicazioni fino a SIL 3 / PLe. Ciò vale pure per gli avviatori motore integrati, che sono adatti per motori fino a 5,5 kW. Contatori di energia per la misura e lanalisi del consumo energetico, master IO-Link (V1.1.) nonché molti altri moduli di comunicazione e tecnologici permettono di adattare il sistema ad ogni compito di automazione.

SIEMENS

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS