SIEMENS - SIE6ES71936BP002DU0 BASEUNIT TYP U0, BU20-P16+A0+2D, PU 10 - 6ES71936BP002DU0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con alimentazione elettrica integrata - no
Tensione d'entrata in AC 50 Hz - 0...277 V
Tensione d'entrata in AC 60 Hz - 0...277 V
Tensione d'ingresso DC - 0...120 V
Tipo di tensione d'ingresso - AC/DC
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,9 kg CO₂eq
EAN
4047623409441
Codice prodotto
SIE6ES71936BP002DU0
Cod. produttore
6ES71936BP002DU0
Produttore
SIE
Con alimentazione elettrica integrata:
no
Tensione d'entrata in AC 50 Hz:
0...277 V
Tensione d'entrata in AC 60 Hz:
0...277 V
Tensione d'ingresso DC:
0...120 V
Tipo di tensione d'ingresso:
AC/DC
Tensione d'uscita in AC 50 Hz:
0...277 V
Tensione d'uscita in AC 60 Hz:
0...277 V
Tensione d'uscita DC:
0...120 V
Tipo di tensione d'uscita:
AC/DC
Componenti del sistema:
sì
Numero di slot:
1
Con gruppi da innesto, I/O digitali:
sì
Con gruppi da innesto, I/O analogici:
sì
Con gruppi da innesto, moduli di comunicazione:
no
Con gruppi da innesto, moduli funzionali e tecnologici:
sì
Con gruppi da innesto, moduli centrali:
no
Con gruppi da innesto, altri:
no
Montaggio su guida portante possibile:
sì
Montaggio a parete/diretto possibile:
no
Montaggio frontale possibile:
no
Montaggio su rack possibile:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Risorsa corrispondente (Ex ia):
no
Risorsa corrispondente (Ex ib):
no
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 3G
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Larghezza:
20 mm
Altezza:
117 mm
Profondità:
35 mm

Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


