SIEMENS - SIE6ES71936AR000AA0 ET 200SP, BUSADAPTER BA 2XRJ45 - 6ES71936AR000AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessori elettrici - Adattatore
Tipo di accessori meccanici - Altro
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1 Kg CO₂-eq
EAN
4025515080930
Codice prodotto
SIE6ES71936AR000AA0
Cod. produttore
6ES71936AR000AA0
Produttore
SIE
Tipo di accessori elettrici:
Adattatore
Tipo di accessori meccanici:
Altro
- Grado di protezione: IP20
- Funzione di Multi Hot Swapping per la sostituzione rapida dei moduli
- Compatibilità con diversi protocolli Ethernet grazie al modulo MultiFieldbus IM155-6MF
- Configurazione scalabile con un'ampia gamma di moduli I/O
- Supporto per varianti fail-safe fino a SIL 3 / PLe
- Adatto per motori fino a 5,5 kW
- Massima flessibilità e velocità grazie alla compatibilità con diversi protocolli di comunicazione.
- Montaggio e servizio semplificati tramite un sistema di identificazione unitario.
- Investimento in tecnologie di domani garantendo sistemi a prova di futuro.
- Contatori di energia per la misura e l'analisi del consumo energetico.
- Possibilità di adattare il sistema a diversi compiti di automazione.
Simatic et 200sp, adattatore di bus ba 2xrj45, 2 prese rj45
Con il SIMATIC ET 200SP, Siemens offre un sistema di periferia decentrata e multifunzionale che può essere facilmente messo in servizio grazie alla sua forma costruttiva salvaspazio.
Dettagli tecnici:
Vantaggiper i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


