pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES71936AM000AA0 SIMATIC BUSADAPTER BA 2XM12 - 6ES71936AM000AA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessori elettrici - Adattatore

  • Tipo di accessori meccanici - Targhetta per marcatura

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4047623411437

Codice prodotto

SIE6ES71936AM000AA0

Cod. produttore

6ES71936AM000AA0

Produttore

SIE

Tipo di accessori elettrici:

Adattatore

Tipo di accessori meccanici:

Targhetta per marcatura

    Adattatore di bus SIMATIC BA 2xM12

    Le prese Push-Pull 2 x M12, D-coded, sono progettate per il sistema di periferia decentrata scalabile ed altamente flessibile SIMATIC ET 200SP.

    Dettagli tecnici:

    • Compatibilecon M12 standard
    • Possibilità di inserire fino a 64 moduli di periferia
    • Moduli disponibili con diversi livelli di prestazioni (ST, HF, HS, BA)
    • Cablaggio senza attrezzi con tecnologia push-in
    • Funzionalità di diagnostica specifiche di canale
    • Compatibile con tecnologie di collegamento PROFINET e PROFIBUS
    • Supporto per applicazioni fino a SIL 3 / PLe
    • Capacità di supportare motori fino a 5,5 kW

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilità d'impiego grazie alla libera scelta della tecnica di collegamento
    • Maggiore accessibilità del cablaggio grazie alla nuova disposizione
    • "Hot Swapping"per la sostituzione di moduli e box morsetti durante l'esercizio
    • Configurazione scalabile e ottimizzata a costi contenuti
    • Possibilità di adattare il sistema a diversi compiti di automazione

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS