SIEMENS - SIE6ES71934JB000AA0 CONNECTOR, FEMALE, 2X2-PIN - 6ES71934JB000AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessori elettrici - Connettore
Tipo di accessori meccanici - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
4025515077091
Codice prodotto
SIE6ES71934JB000AA0
Cod. produttore
6ES71934JB000AA0
Produttore
SIE
Tipo di accessori elettrici:
Connettore
Tipo di accessori meccanici:
Altro
Connettore Femmina A 2x2 Poli, ET 200S/SP/BL
Il connettore SIMATIC ET 200S è un sistema di periferia decentrata modulare e scalabile, progettato per l'installazione in piccole cassette di distribuzione a livello di macchina.
Dettagli tecnici:
- Modulo di interfaccia: KP32F
- Accoppiatore PN-PN
- Dimensione modulare: 5,08 mm
- Tecnica di morsetti: a molla
- Ponticellato internamente
- Codifica: mediante colore
- Dotazione di fornitura: 10 pz.
Vantaggi per il cliente:
- Facilità d'impiego, ad es. grazie alla possibilità di eseguire la sostituzione di moduli e box morsetti durante l'esercizio.
- Aumento della disponibilità e della produttività della macchina grazie al cosiddetto Hot Swapping.
- Possibilità di ampliamento con fino a 64 moduli di periferia in qualsiasi combinazione.
- Disponibilità di moduli con diversi livelli di prestazioni per migliorare la scalabilità riguardo a funzionalità e prezzo.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


