SIEMENS - SIE6ES71934CC300AA0 ET200S, TERM-MOD. TM-P15C23-A1 - 6ES71934CC300AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con alimentatore integrato - no
Tensione in ingresso AC a 50 Hz - 120...230 V
Tensione in ingresso AC a 60 Hz - 120...230 V
Tensione in ingresso DC - 24...48 V
Tipo di tensione in ingresso - AC / DC
Confezione
1 PZ
EAN
4025515059936
Codice prodotto
SIE6ES71934CC300AA0
Cod. produttore
6ES71934CC300AA0
Produttore
SIE
Con alimentatore integrato:
no
Tensione in ingresso AC a 50 Hz:
120...230 V
Tensione in ingresso AC a 60 Hz:
120...230 V
Tensione in ingresso DC:
24...48 V
Tipo di tensione in ingresso:
AC / DC
Corrente di entrata massima in AC 50 Hz:
10 A
Corrente di entrata massima in AC 60 Hz:
10 A
Corrente di entrata massima in DC:
10 A
Tensione di uscita AC 50 Hz:
120...230 V
Tensione di uscita AC 60 Hz:
120...230 V
Tensione di uscita DC:
24...48 V
Tipo di tensione di uscita:
AC / DC
Corrente di uscita massima in AC 50Hz:
10 A
Corrente di uscita massima in AC 60Hz:
10 A
Corrente di uscita massima in DC:
10 A
Componente di sistema:
sì
Numero di slot:
2
Con modulo inseribile, I / O digitale:
no
Con modulo inseribile, I / O analogico:
no
Con modulo inseribile, modulo di comunicazione:
no
Con modulo inseribile, modulo tecnologico / funzioni:
no
Con modulo inseribile, modulo centrale:
no
Con modulo inseribile, altri:
sì
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Possibilità di montaggio a parete / diretto:
sì
Possibilità di montaggio frontale:
sì
Possibilità di montaggio a rack:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:
no
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:
no
Categoria ATEX atmosfera gas:
Protezione ATEX gas, cat. 3
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Larghezza:
15 mm
Altezza:
132 mm
Profondità:
43 mm