SIEMENS - SIE6ES71583MU100XA0 SIMATIC PN/MF COUPLER - 6ES71583MU100XA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione DC - 19.2...28.8 V
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC
Protocollo di supporto per TCP/IP - sì
Protocollo di supporto perPROFIBUS - no
Protocollo di supporto per CAN - no
Confezione
1 PZ
EAN
4047623411482
Codice prodotto
SIE6ES71583MU100XA0
Cod. produttore
6ES71583MU100XA0
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione DC:
19.2...28.8 V
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
DC
Protocollo di supporto per TCP/IP:
sì
Protocollo di supporto perPROFIBUS:
no
Protocollo di supporto per CAN:
no
Protocollo di supporto per INTERBUS:
no
Protocollo di supporto per ASI:
no
Protocollo di supporto per KNX:
no
Protocollo di supporto per Modbus:
no
Protocollo di supporto per Data-Highway:
no
Protocollo di supporto per DeviceNet:
no
Protocollo di supporto per SUCONET:
no
Supporta il protocollo per LON:
no
Supporta il protocollo per SERCOS:
no
Supporta il protocollo per profinet IO:
sì
Supporta il protocollo per PROFINET CBA:
no
Supporta il protocollo per ethernet/IP:
sì
Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:
no
Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:
no
Protocollo INTERBUS per Safety:
no
Supporta il protocollo per PROFIsafe:
no
Supporta il protocollo per SafetyBUS p:
no
Supporta il protocollo per altri sistemi bus:
no
Standard radio bluetooth:
no
Standard radio gprs:
no
Standard radio eGPRS:
no
Standard radio gsm:
no
Standard radio LTE:
no
Standard radio UMTS:
no
Componenti del sistema:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Con separazione del potenziale:
sì
Collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile:
no
Montaggio su guida portante possibile:
sì
Montaggio a parete/diretto possibile:
no
Montaggio frontale possibile:
no
Montaggio su rack possibile:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Risorsa corrispondente (Ex ia):
no
Risorsa corrispondente (Ex ib):
no
Larghezza:
100 mm
Altezza:
117 mm
Profondità:
74 mm

Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


