SIEMENS - SIE6ES71571AA000AB0 ET 200AL, IM 157-1 DP - 6ES71571AA000AB0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione DC - 20.4...28.8 V
Protocollo di supporto perPROFIBUS - sì
Protocollo di supporto per Modbus - no
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC
Protocollo di supporto per CAN - no
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
108 Kg CO₂-eq
EAN
4047623403494
Codice prodotto
SIE6ES71571AA000AB0
Cod. produttore
6ES71571AA000AB0
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione DC:
20.4...28.8 V
Protocollo di supporto perPROFIBUS:
sì
Protocollo di supporto per Modbus:
no
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
DC
Protocollo di supporto per CAN:
no
Protocollo di supporto per INTERBUS:
no
Protocollo di supporto per ASI:
no
Supporta il protocollo per profinet IO:
no
Protocollo di supporto per KNX:
no
Protocollo di supporto per Data-Highway:
no
Supporta il protocollo per ethernet/IP:
no
Protocollo di supporto per DeviceNet:
no
Protocollo di supporto per SUCONET:
no
Supporta il protocollo per PROFIsafe:
no
Supporta il protocollo per LON:
no
Supporta il protocollo per SERCOS:
no
Supporta il protocollo per PROFINET CBA:
no
Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:
no
Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:
no
Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:
no
Protocollo INTERBUS per Safety:
no
Supporta il protocollo per SafetyBUS p:
no
Supporta il protocollo per altri sistemi bus:
no
Standard radio bluetooth:
no
Standard radio WLAN 802.11:
no
Standard radio gprs:
no
Standard radio eGPRS:
no
Standard radio gsm:
no
Standard radio LTE:
no
Standard radio UMTS:
no
Link IO master:
no
Componenti del sistema:
sì
Grado di protezione (IP):
IP65/IP67
Con separazione del potenziale:
sì
Collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile:
no
Montaggio su guida portante possibile:
sì
Montaggio a parete/diretto possibile:
sì
Montaggio frontale possibile:
sì
Montaggio su rack possibile:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Risorsa corrispondente (Ex ia):
no
Risorsa corrispondente (Ex ib):
no
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Larghezza:
45 mm
Altezza:
159 mm
Profondità:
46 mm
Numero di interfacce HW seriali TTY:
0
Numero di interfacce HW USB:
0
Numero di interfacce HW parallele:
0
Numero di interfacce HW wireless:
0
Supporta il protocollo per ethercat:
no
- Modulo di interfacciaPROFIBUS IM 157-1 DP
- Grado di protezione IP67
- Larghezza di soli 30 mm
- Peso di 145 g
- Intervallo di temperatura da -25° a +55°
- Custodia robusta, resistente a spruzzi d'acqua, olio e polvere
- Configurazione tramite TIA Portal
- Compatibilità con interfacce MultiFieldbus, PROFINET o PROFIBUS
- Soluzione salvaspazio e facilmente installabile in qualsiasi posizione
- Configurazione veloce e senza problemi
- Semplificazione del cablaggio grazie a un sistema di identificazione univoco con codifica a colori
- Prodotti di automazione innovativi e di lunga durata
- Investimenti sulle tecnologie di domani, che ridefiniscono gli standard di mercato
Simatic Et 200
Il SIMATIC ET 200AL è un sistema di periferia decentrata, modulare e compatto, progettato per soluzioni di automazione salvaspazio e a prova di futuro.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


