pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES71570AG810XA0 ACTIVE FIELD DISTRIBUTOR AFD4 - 6ES71570AG810XA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione DC - 16...32 V

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC

  • Protocollo di supporto per INTERBUS - no

  • Protocollo di supporto per ASI - no

  • Protocollo di supporto per KNX - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

SIMATIC Distributore di campo attivo AFD4

EAN

4025515081913

Codice prodotto

SIE6ES71570AG810XA0

Cod. produttore

6ES71570AG810XA0

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione DC:

16...32 V

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Protocollo di supporto per ASI:

no

Protocollo di supporto per KNX:

no

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Standard radio bluetooth:

no

Standard radio gprs:

no

Standard radio eGPRS:

no

Standard radio gsm:

no

Standard radio LTE:

no

Standard radio UMTS:

no

Componenti del sistema:

Grado di protezione (IP):

IP66

Con separazione del potenziale:

Larghezza:

220 mm

Altezza:

120 mm

Profondità:

83 mm

distributore di campo attivo AFD4 per PROFIBUS PA per Foundation Fieldbus H1, 4 cavi di derivazione resistenti a cortocircuito con logica di protezione da esplosione chiusura bus automatica per topologia lineare e ad anello per campo di temperatura ampliato classe di protezione IP 66