pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES71570AD820XA0 DP/PA COUPLER, EX-VERSION - 6ES71570AD820XA0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6ES71570AD820XA0 DP/PA COUPLER, EX-VERSION

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione DC - 20.4...28.8 V

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC

  • Protocollo di supporto per INTERBUS - no

  • Protocollo di supporto per ASI - no

  • Protocollo di supporto per KNX - no

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

59 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4025515070559

Codice prodotto

SIE6ES71570AD820XA0

Cod. produttore

6ES71570AD820XA0

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione DC:

20.4...28.8 V

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Protocollo di supporto per ASI:

no

Protocollo di supporto per KNX:

no

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Standard radio bluetooth:

no

Standard radio gprs:

no

Standard radio eGPRS:

no

Standard radio gsm:

no

Standard radio LTE:

no

Standard radio UMTS:

no

Componenti del sistema:

Grado di protezione (IP):

IP20

Con separazione del potenziale:

Risorsa corrispondente (Ex ia):

Larghezza:

80 mm

Altezza:

125 mm

Profondità:

130 mm

Simatic DP

Il dispositivo è un accoppiatore bus di campo per PROFIBUS DP e segmenti del bus di campo.

Dettagli tecnici:

  • Periferia decentrata DP/PA Coupler per montaggio in apparecchiature da campo versione Ex(IA)
  • 110mA
  • Accoppiatore bus di campo tra PROFIBUS DP e segmenti del bus di campo secondo IEC 61158-2
  • Ad es. PROFIBUS PA
  • Campo di temperatura ampliato
  • Grado di protezione IP 20

Vantaggi per il cliente:

  • Facilita la connessione tra diversi segmenti di bus di campo
  • Supporto per ambienti Ex(IA)
  • Robustezza operativa in condizioni ambientali sfavorevoli

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS