SIEMENS - SIE6ES71556BA010CN0 ET 200SP, IM155-6DP HF INCL. CONN. DP - 6ES71556BA010CN0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione DC - 19.2...28.8 V
Protocollo di supporto per TCP/IP - no
Protocollo di supporto perPROFIBUS - sì
Protocollo di supporto per Modbus - no
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
136 Kg CO₂-eq
EAN
4047623409465
Codice prodotto
SIE6ES71556BA010CN0
Cod. produttore
6ES71556BA010CN0
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione DC:
19.2...28.8 V
Protocollo di supporto per TCP/IP:
no
Protocollo di supporto perPROFIBUS:
sì
Protocollo di supporto per Modbus:
no
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
DC
Protocollo di supporto per CAN:
no
Protocollo di supporto per INTERBUS:
no
Protocollo di supporto per ASI:
no
Supporta il protocollo per profinet IO:
no
Protocollo di supporto per KNX:
no
Protocollo di supporto per Data-Highway:
no
Supporta il protocollo per ethernet/IP:
no
Protocollo di supporto per DeviceNet:
no
Protocollo di supporto per SUCONET:
no
Supporta il protocollo per PROFIsafe:
sì
Supporta il protocollo per LON:
no
Supporta il protocollo per SERCOS:
no
Supporta il protocollo per PROFINET CBA:
no
Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:
no
Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:
no
Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:
no
Protocollo INTERBUS per Safety:
no
Supporta il protocollo per SafetyBUS p:
no
Supporta il protocollo per altri sistemi bus:
no
Standard radio bluetooth:
no
Standard radio WLAN 802.11:
no
Standard radio gprs:
no
Standard radio eGPRS:
no
Standard radio gsm:
no
Standard radio LTE:
no
Standard radio UMTS:
no
Link IO master:
no
Componenti del sistema:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Con separazione del potenziale:
sì
Collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile:
no
Montaggio su guida portante possibile:
sì
Montaggio a parete/diretto possibile:
no
Montaggio frontale possibile:
no
Montaggio su rack possibile:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Risorsa corrispondente (Ex ia):
no
Risorsa corrispondente (Ex ib):
no
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 3G
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Larghezza:
50 mm
Altezza:
117 mm
Profondità:
74 mm
Numero di interfacce HW seriali TTY:
0
Numero di interfacce HW USB:
0
Numero di interfacce HW parallele:
0
Numero di interfacce HW wireless:
0
Supporta il protocollo per ethercat:
no
- Max. 32 moduli di periferia e 16 moduli ET 200AL.
- Omologato per il grado di protezione IP20.
- Multi Hot Swap per la sostituzione rapida e facile dei moduli.
- Integra il modulo di interfaccia MultiFieldbus IM155-6MF per supportare diversi protocolli Ethernet.
- Configurazione scalabile e ottimizzata a livello di costi con un'ampia gamma di moduli I/O.
- Compatibile con uscite e ingressi digitali e analogici, oltre a varianti fail-safe fino a SIL 3 / PLe.
- Supporta motori fino a 5,5 kW con avviatori motore integrati.
- Include contatori di energia per la misura e l'analisi del consumo energetico.
- Contiene master IO-Link (V1.1.) e molteplici moduli di comunicazione e tecnologici.
- Massima flessibilità nella gestione delle applicazioni grazie al supporto di diversi protocolli di comunicazione.
- Facilità di montaggio e service tramite un sistema di identificazione unitario.
- Sistemi a prova di futuro con integrazione di prodotti di automazione innovativi e duraturi.
- Ottimizzazione dei costi e scalabilità nella configurazione della stazione ET 200SP.
- Accesso continuo ai dati e versatilità nelle opzioni di integrazione.
Simatic et 200sp, bundle profibus im, im 155-6dp hf
Con il SIMATIC ET 200SP, Siemens offre un sistema di periferia decentrata e multifunzionale che può essere facilmente messo in servizio grazie alla sua forma costruttiva salvaspazio.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS