pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES71556AU300CN0 ET 200SP, IM155-6PN/3 HF - 6ES71556AU300CN0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione DC - 19.2...28.8 V

  • Protocollo di supporto per TCP/IP - sì

  • Protocollo di supporto perPROFIBUS - no

  • Protocollo di supporto per Modbus - no

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047623410324

Codice prodotto

SIE6ES71556AU300CN0

Cod. produttore

6ES71556AU300CN0

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione DC:

19.2...28.8 V

Protocollo di supporto per TCP/IP:

sì

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Protocollo di supporto per Modbus:

no

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Protocollo di supporto per CAN:

no

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Protocollo di supporto per ASI:

no

Supporta il protocollo per profinet IO:

sì

Protocollo di supporto per KNX:

no

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

sì

Supporta il protocollo per LON:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

no

Standard radio bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Standard radio gprs:

no

Standard radio eGPRS:

no

Standard radio gsm:

no

Standard radio LTE:

no

Standard radio UMTS:

no

Link IO master:

no

Componenti del sistema:

sì

Grado di protezione (IP):

IP20

Con separazione del potenziale:

sì

Collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile:

no

Montaggio su guida portante possibile:

sì

Montaggio a parete/diretto possibile:

no

Montaggio frontale possibile:

no

Montaggio su rack possibile:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

sì

Risorsa corrispondente (Ex ia):

no

Risorsa corrispondente (Ex ib):

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 3G

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza:

100 mm

Altezza:

117 mm

Profondità:

74 mm

Numero di interfacce hw can:

0

Numero di interfacce HW PROFINET:

1

Numero di interfacce HW seriali RS232:

0

Numero di interfacce HW seriali RS422:

0

Numero di interfacce HW seriali RS485:

0

Numero di interfacce HW seriali TTY:

0

Numero di interfacce HW USB:

0

Numero di interfacce HW parallele:

0

Numero di interfacce HW wireless:

0

Numero di interfacce HW altre:

0

Supporta il protocollo per ethercat:

no

    Simatic et 200sp, profinet, modulo d'interfaccia a 3 porte, im 155-6pn/3 high feature

    Con il SIMATIC ET 200SP, Siemens offre un sistema di periferia decentrata e multifunzionale che può essere facilmente messo in servizio grazie alla suaforma costruttiva salvaspazio.

    Dettagli tecnici:

    • Modulo d'interfaccia a 3 porte, IM 155-6PN/3 High Feature
    • Max. 64 moduli di periferia e 16 moduli ET 200AL
    • Ridondanza S2
    • Multi Hot Swap, 0,25 ms
    • Funzionamento con sincronismo di clock
    • Scarico di tiro PN opzionale
    • Certificato per grado di protezione IP20
    • Supporto per diversi protocolli Ethernet grazie al modulo MultiFieldbus IM155-6MF
    • Configurazione scalabile e ottimizzata a livello di costi
    • Unità di ingressi e uscite digitali e analogiche, varianti fail-safe per applicazioni fino a SIL 3 / PLe
    • Adatto per motori fino a 5,5 kW
    • Contatori di energia per la misura e l'analisi del consumo energetico
    • Master IO-Link (V1.1.)

    Vantaggi per i clienti:

    • Massima flessibilità con la possibilità di sostituire rapidamente e facilmente i moduli grazie al Multi Hot Swapping.
    • Montaggio e servizio semplificati tramite un sistema di identificazione unitario con targhette identificative e codifica a colori.
    • Sistemi a prova di futuro con integrazione di prodotti di automazione innovativi e duraturi.
    • Continuativa disponibilità dei dati e versatili opzioni di integrazione per ottime prestazioni.
    • Adattamento del sistema ad ogni compito di automazione grazie a un'ampia gamma di moduli di comunicazione e tecnologici.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS