SIEMENS - SIE6ES71556AU010CN0 ET 200SP, IM155-6PN/2 HF - 6ES71556AU010CN0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione DC - 19.2...28.8 V
Protocollo di supporto per TCP/IP - sì
Protocollo di supporto perPROFIBUS - no
Protocollo di supporto per Modbus - no
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
105 Kg CO₂-eq
EAN
4047623409755
Codice prodotto
SIE6ES71556AU010CN0
Cod. produttore
6ES71556AU010CN0
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione DC:
19.2...28.8 V
Protocollo di supporto per TCP/IP:
sì
Protocollo di supporto perPROFIBUS:
no
Protocollo di supporto per Modbus:
no
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
DC
Protocollo di supporto per CAN:
no
Protocollo di supporto per INTERBUS:
no
Protocollo di supporto per ASI:
no
Supporta il protocollo per profinet IO:
sì
Protocollo di supporto per KNX:
no
Protocollo di supporto per Data-Highway:
no
Supporta il protocollo per ethernet/IP:
no
Protocollo di supporto per DeviceNet:
no
Protocollo di supporto per SUCONET:
no
Supporta il protocollo per PROFIsafe:
sì
Supporta il protocollo per LON:
no
Supporta il protocollo per SERCOS:
no
Supporta il protocollo per PROFINET CBA:
no
Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:
no
Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:
no
Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:
no
Protocollo INTERBUS per Safety:
no
Supporta il protocollo per SafetyBUS p:
no
Supporta il protocollo per altri sistemi bus:
no
Standard radio bluetooth:
no
Standard radio WLAN 802.11:
no
Standard radio gprs:
no
Standard radio eGPRS:
no
Standard radio gsm:
no
Standard radio LTE:
no
Standard radio UMTS:
no
Link IO master:
no
Componenti del sistema:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Con separazione del potenziale:
sì
Collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile:
no
Montaggio su guida portante possibile:
sì
Montaggio a parete/diretto possibile:
no
Montaggio frontale possibile:
no
Montaggio su rack possibile:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Risorsa corrispondente (Ex ia):
no
Risorsa corrispondente (Ex ib):
no
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 3G
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Larghezza:
50 mm
Altezza:
117 mm
Profondità:
74 mm
Numero di interfacce hw can:
0
Numero di interfacce HW PROFINET:
1
Numero di interfacce HW seriali RS232:
0
Numero di interfacce HW seriali RS422:
0
Numero di interfacce HW seriali RS485:
0
Numero di interfacce HW seriali TTY:
0
Numero di interfacce HW USB:
0
Numero di interfacce HW parallele:
0
Numero di interfacce HW wireless:
0
Numero di interfacce HW altre:
0
Supporta il protocollo per ethercat:
no
- 1 posto connettore per BusAdapter
- Max. 64 moduli di periferia e 16 moduli ET 200AL
- Ridondanza S2
- Multi Hot Swap, 0,25 ms
- Funzionamento con sincronismo di clock
- Scarico di tiro PN opzionale
- Omologato per il grado di protezione IP20
- Moduli I/O scalabili per il costo ottimizzato
- Varianti fail-safe per applicazioni fino a SIL 3 / PLe
- Adatto per motori fino a 5,5 kW
- Contatori di energia per la misura e l'analisi del consumo energetico
- Master IO-Link (V1.1.)
- Facile sostituzione dei moduli grazie al Multi Hot Swapping.
- Vasta gamma di canali di comunicazione, supportando diversi protocolli Ethernet.
- Montaggio e service semplificati grazie a un sistema di identificazione unitario.
- Alta flessibilità e performance grazie all'integrazione di prodotti di automazione innovativi.
- Continuous data availability and versatile integration options ensuring excellent products performance.
Simatic et 200sp, profinet, modulo d'interfaccia a 2 porte im 155-6pn/2 high feature
Con il SIMATIC ET 200SP, Siemens offre un sistema di periferia decentrata e multifunzionale che può essere facilmente messo in servizio grazie alla sua forma costruttiva salvaspazio.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


