pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES71556AR000AN0 ET 200SP, IM155-6PN BASIC - 6ES71556AR000AN0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 0...0 V

  • Tensione di alimentazione DC - 19.2...28.8 V

  • Protocollo di supporto per TCP/IP - sì

  • Protocollo di supporto perPROFIBUS - no

  • Protocollo di supporto per Modbus - no

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

108 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4047623405603

Codice prodotto

SIE6ES71556AR000AN0

Cod. produttore

6ES71556AR000AN0

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

0...0 V

Tensione di alimentazione DC:

19.2...28.8 V

Protocollo di supporto per TCP/IP:

sì

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Protocollo di supporto per Modbus:

no

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:

0...0 V

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Protocollo di supporto per CAN:

no

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Protocollo di supporto per ASI:

no

Supporta il protocollo per profinet IO:

sì

Protocollo di supporto per KNX:

no

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

no

Standard radio bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Standard radio gprs:

no

Standard radio eGPRS:

no

Standard radio gsm:

no

Standard radio LTE:

no

Standard radio UMTS:

no

Link IO master:

no

Componenti del sistema:

sì

Grado di protezione (IP):

IP20

Con separazione del potenziale:

sì

Collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile:

no

Montaggio su guida portante possibile:

sì

Montaggio a parete/diretto possibile:

no

Montaggio frontale possibile:

no

Montaggio su rack possibile:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Risorsa corrispondente (Ex ia):

no

Risorsa corrispondente (Ex ib):

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 3G

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza:

35 mm

Altezza:

117 mm

Profondità:

74 mm

Numero di interfacce HW PROFINET:

1

Numero di interfacce HW seriali TTY:

0

Numero di interfacce HW USB:

0

Numero di interfacce HW parallele:

0

Numero di interfacce HW wireless:

0

Supporta il protocollo per ethercat:

no

    Simatic et 200sp

    Con il SIMATIC ET 200SP, Siemens offre un sistema di periferia decentrata e multifunzionale che può essere facilmente messo in servizio grazie alla sua forma costruttiva salvaspazio.

    Dettagli tecnici:

    • Modulo di interfaccia PROFINET IM 155-6PN Basic
    • Supporta fino a 12 moduli di periferia
    • 2x prese RJ45 incorporate
    • Grado di protezione IP20
    • Integrazione del modulo di interfaccia MultiFieldbus IM155-6MF
    • Supporto per diversi protocolli Ethernet
    • Configurazione scalabile con un'ampia gamma di moduli I/O
    • Varie unità di ingressi e uscite digitali e analogiche
    • Varianti fail-safe per applicazioni fino a SIL 3 / PLe
    • Adatto per motori fino a 5,5 kW

    Benefici per i clienti:

    • Facile installazione in una cassetta di distribuzione compatta
    • Massima flessibilità grazie al Multi Hot Swapping
    • Identificazione semplice con targhette identificative di riferimento e codifica a colori
    • Soluzioni a prova di futuro con integrazione di prodotti di automazione innovativi
    • Continua disponibilitàdei dati e opzioni di integrazione versatili
    • Ottime prestazioni assicurate dal sistema ET 200
    • Adattamento del sistema a ogni compito di automazione con moduli specializzati

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS