pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES71532BA700XB0 ET200M, INTERFACE IM153-2 HF OUTDOOR - 6ES71532BA700XB0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6ES71532BA700XB0 ET200M, INTERFACE IM153-2 HF OUTDOOR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione DC - 20.4...28.8 V

  • Protocollo di supporto perPROFIBUS -

  • Protocollo di supporto per Modbus - no

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC

  • Protocollo di supporto per CAN - no

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

108 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4047623404217

Codice prodotto

SIE6ES71532BA700XB0

Cod. produttore

6ES71532BA700XB0

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione DC:

20.4...28.8 V

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

Protocollo di supporto per Modbus:

no

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Protocollo di supporto per CAN:

no

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Protocollo di supporto per ASI:

no

Protocollo di supporto per KNX:

no

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

no

Standard radio bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Standard radio gprs:

no

Standard radio eGPRS:

no

Standard radio gsm:

no

Standard radio LTE:

no

Standard radio UMTS:

no

Componenti del sistema:

Grado di protezione (IP):

IP20

Con separazione del potenziale:

Collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile:

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Larghezza:

40 mm

Altezza:

125 mm

Profondità:

117 mm

Numero di interfacce HW seriali TTY:

0

Numero di interfacce HW USB:

0

Numero di interfacce HW parallele:

0

Numero di interfacce HW wireless:

0

Supporta il protocollo per ethercat:

no

    SIMATIC DP, interfaccia DP/PA-Link e ET200M IM153-2 HF

    Il SIMATIC ET 200M è un sistema di periferia modulare universalmente impiegabile per il quadro elettrico in IP20, progettato per facilitare la gestione delle unità I/O in applicazioni sia standard che orientate alla sicurezza.

    Dettagli tecnici:

    • Campo di temperatura ampliato per max. 12 unità S7-300 ridondabili.
    • Marcatura temporale adatta per funzionamento con sincronismo di clock.
    • Utilizzabile fino a 12 moduli Slave Initiative per Drive ES e switch ES.
    • Struttura d’insieme ampliata per variabili secondarie HART.
    • Funzionamento dei moduli a 64 canali, 32 segnali / posti connettore.
    • Supporto per processori di comunicazione dell'S7-300.
    • Facile cablaggio con Fast Connect senza necessità di spelatura del cavo.

    Vantaggi per i clienti:

    • Logistica semplificata grazie alla struttura standardizzata di tutti i moduli.
    • Flessibilità nell'impiego per applicazioni di automazione e sicurezza.
    • Possibilità di integrare unità con dati utili ampliati, come unità HART.
    • Semplificazione della gestione dei pezzi di ricambio.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS