pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES71511AA060AB0 ET200S, IM151-1 STD, 12MBIT/S - 6ES71511AA060AB0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6ES71511AA060AB0 ET200S, IM151-1 STD, 12MBIT/S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione DC - 20.4...28.8 V

  • Protocollo di supporto perPROFIBUS -

  • Protocollo di supporto per Modbus - no

  • Protocollo di supporto per CAN - no

  • Supporta il protocollo per profinet IO - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

108 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4047623405795

Codice prodotto

SIE6ES71511AA060AB0

Cod. produttore

6ES71511AA060AB0

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione DC:

20.4...28.8 V

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

Protocollo di supporto per Modbus:

no

Protocollo di supporto per CAN:

no

Supporta il protocollo per profinet IO:

no

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Link IO master:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile:

no

Montaggio su guida portante possibile:

Montaggio a parete/diretto possibile:

no

Montaggio frontale possibile:

Montaggio su rack possibile:

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Risorsa corrispondente (Ex ia):

no

Risorsa corrispondente (Ex ib):

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 3G

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza:

45 mm

Altezza:

119.5 mm

Profondità:

75 mm

SIMATIC DP, Modulo d'interfaccia IM 151-1 standard per ET 200S; incl. modulo di chiusura Volume di dati risp. 244 byte per Ingressi e uscite; max. 63 moduli di periferia PROFIBUS-DP V0 e V1 Larghezza collegabile fino a 2m; collegamento del bus tramite presa Sub-D a 9 poli Il SIMATIC ET 200S è un sistema di periferia decentrata modulare e scalabile, che è concepito specialmente per l'installazione in piccole cassette di distribuzione a livello di macchina. I moduli possono essere inseriti direttamente su una unità ET 200S IM con funzionalità di CPU oppure collegati tramite PROFINET o PROFIBUS ad un controllore centrale. Il SIMATIC ET 200S può essere ampliato con fino a 64 moduli di periferia, che possono essere inseriti in qualsiasi combinazione. Il sistema offre un'ampia gamma di unità. Molti moduli sono inoltre disponibili con diversi livelli di prestazioni, il che migliora notevolmente la scalabilità riguardo a funzionalità e prezzo. Oltre ai moduli con funzionalità standard (ST) sono infatti disponibili anche moduli con insieme di funzioni ampliato e diagnostica (HF High Feature / HS High Speed). Il vantaggio del sistema ET 200S consiste nella facilità d'impiego, ad es. grazie alla possibilità di eseguire la sostituzione di moduli e box morsetti durante l'esercizio. Grazie al cosiddetto "Hot Swapping"risultano notevolmente aumentate la disponibilità e la produttività della macchina.