SIEMENS - SIE6ES71486JE000BB0 ET 200ECO PN, CM 4X IO-LINK, M12-L - 6ES71486JE000BB0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione DC - 20.4...28.8 V
Protocollo di supporto per TCP/IP - sì
Protocollo di supporto perPROFIBUS - no
Protocollo di supporto per Modbus - sì
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
59 Kg CO₂-eq
EAN
4047623411802
Codice prodotto
SIE6ES71486JE000BB0
Cod. produttore
6ES71486JE000BB0
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione DC:
20.4...28.8 V
Protocollo di supporto per TCP/IP:
sì
Protocollo di supporto perPROFIBUS:
no
Protocollo di supporto per Modbus:
sì
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
DC
Protocollo di supporto per CAN:
no
Protocollo di supporto per INTERBUS:
no
Protocollo di supporto per ASI:
no
Supporta il protocollo per profinet IO:
sì
Protocollo di supporto per KNX:
no
Protocollo di supporto per Data-Highway:
no
Supporta il protocollo per ethernet/IP:
sì
Protocollo di supporto per DeviceNet:
no
Protocollo di supporto per SUCONET:
no
Supporta il protocollo per PROFIsafe:
no
Supporta il protocollo per LON:
no
Supporta il protocollo per SERCOS:
no
Supporta il protocollo per PROFINET CBA:
no
Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:
no
Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:
no
Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:
no
Protocollo INTERBUS per Safety:
no
Supporta il protocollo per SafetyBUS p:
no
Supporta il protocollo per altri sistemi bus:
sì
Standard radio bluetooth:
no
Standard radio WLAN 802.11:
no
Standard radio gprs:
no
Standard radio eGPRS:
no
Standard radio gsm:
no
Standard radio LTE:
no
Standard radio UMTS:
no
Link IO master:
sì
Componenti del sistema:
sì
Grado di protezione (IP):
IP65/IP67
Con separazione del potenziale:
sì
Collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile:
no
Montaggio su guida portante possibile:
sì
Montaggio a parete/diretto possibile:
sì
Montaggio frontale possibile:
sì
Montaggio su rack possibile:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Risorsa corrispondente (Ex ia):
no
Risorsa corrispondente (Ex ib):
no
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Altro
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Altro
Larghezza:
45 mm
Altezza:
200 mm
Profondità:
48 mm
Numero di interfacce hw can:
0
Numero di interfacce HW PROFINET:
1
Numero di interfacce HW seriali RS232:
0
Numero di interfacce HW seriali RS422:
0
Numero di interfacce HW seriali RS485:
0
Numero di interfacce HW seriali TTY:
0
Numero di interfacce HW USB:
0
Numero di interfacce HW parallele:
0
Numero di interfacce HW wireless:
0
Numero di interfacce HW altre:
0
Supporta il protocollo per ethercat:
no
- CM 4x IO-Link + DIQ 12x 24V DC/0,5A/2A
- 8x M12, 4x porte Class A diagnostica di canale
- Shared Device con 2 controllori
- Avviamento prioritario, MRP, ridondanza S2
- I&M0...3, MultiFieldbus, PN IO, EtherNet/IP, Modbus TCP
- Grado di protezione IP67 / IP69K
- Temperatura operativa da -40° a +60°
- Modulo fail-safe per collegamento di sensori e attuatori fino a SIL 3/PL e
- Uscite dei moduli standard scollegabili in sicurezza fino a SIL 2
- Installazione e messa in servizio semplice e flessibile in qualsiasi posizione.
- Custodia robusta in zinco pressofuso per protezione in condizioni ambientali gravose.
- Elevatissima resistenza a vibrazioni, polvere, olio e umidità.
- Switch a 2 porte integrato per configurazione flessibile in topologie lineari.
- Connettori Power M12 L-coded per una caricabilità in corrente più elevata e lunghezze di cavo maggiori.
- Soluzioni innovative e a prova di futuro per nuove aree di business.
SIMATIC ET 200eco PN
SIMATIC ET 200eco PN è una periferia a blocco compatta con collegamento PROFINET e grado di protezione IP65/67, offrendo una soluzione salvaspazio e a prova di futuro.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS