pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES71484FC000AB0 ET200PRO,EL-MOD,4/8 F-DI/4 F-DO 24VDC/2A - 6ES71484FC000AB0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6ES71484FC000AB0 ET200PRO,EL-MOD,4/8 F-DI/4 F-DO 24VDC/2A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione DC - 20.4...28.8 V

  • Numero di ingressi digitali - 8

  • Numero di uscite digitali - 4

  • Tipo di uscita digitale - Transistor

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4025515073055

Codice prodotto

SIE6ES71484FC000AB0

Cod. produttore

6ES71484FC000AB0

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione DC:

20.4...28.8 V

Numero di ingressi digitali:

8

Numero di uscite digitali:

4

Tipo di uscita digitale:

Transistor

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Tensione ammessa nell'ingresso:

-30...30 V

Ingressi digitali configurabili:

Uscite digitali configurabili:

Corrente d'uscita:

2 A

Corrente d'entrata per segnale 1:

3.7 mA

Tipo di tensione d'ingresso:

DC

Tensione ammessa nell'uscita:

0...28.8 V

Tipo di tensione d'uscita:

DC

Protezione da corto circuito, uscite presenti:

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

0

Numero di interfacce HW PROFINET:

0

Numero di interfacce HW seriali RS232:

0

Numero di interfacce HW seriali RS422:

0

Numero di interfacce HW seriali RS485:

0

Numero di interfacce HW seriali TTY:

0

Numero di interfacce HW parallele:

0

Numero di interfacce HW wireless:

0

Numero di interfacce HW USB:

0

Numero di interfacce HW altre:

0

Con interfaccia ottica:

no

Protocollo di supporto per TCP/IP:

no

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Protocollo di supporto per CAN:

no

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Protocollo di supporto per ASI:

no

Protocollo di supporto per KNX:

no

Protocollo di supporto per Modbus:

no

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Supporta il protocollo per profinet IO:

no

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

no

Standard radio bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Standard radio gprs:

no

Standard radio gsm:

no

Standard radio UMTS:

no

Link IO master:

no

Componenti del sistema:

Grado di protezione (IP):

IP67

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a innesto

Tempo di ritardo al cambio di segnale:

0.3...17 ms

Collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile:

Montaggio su guida portante possibile:

Montaggio a parete/diretto possibile:

Montaggio frontale possibile:

Montaggio su rack possibile:

no

SIL secondo IEC 61508:

3

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Livello e

Risorsa corrispondente (Ex ia):

no

Risorsa corrispondente (Ex ib):

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza:

90 mm

Altezza:

130 mm

Profondità:

65 mm

Supporta il protocollo per ethercat:

    Simatic DP, ET200 Pro Modulo di Elettronica Fail-Safe 4/8 F-DI/4 F-DO DC 24V/2A PROFIsafe

    SIMATIC ET 200pro è un sistema di periferia modulare, robusto e versatile con grado di protezione IP65/67, progettato per applicazioni di automazione fino a categoria 4 (EN 954-1)/ SIL3 (IEC61508)/PLE (ISO13849).

    Dettagli tecnici:

    • Grado di protezione: IP65/67
    • Flessibilità: Ampia gamma di moduli digitali e analogici
    • Hot Swapping: Sostituzione moduli senza fermo impianto
    • Fail-safe: Moduli disponibili fino a SIL 3 / PLe
    • Soluzioni integrate: Avviatori motore e convertitori di frequenza
    • Interfaccia: Master IO-Linke modulo RS 232 / 422 per RFID

    Vantaggi per i clienti:

    • Soluzione salvaspazio e multifunzionale installabile direttamente sulla macchina
    • Facile montaggio e gestione dei moduli che consente riduzione deitempi di fermo
    • Affidabilità supportata da una gestione continua della qualità di Siemens
    • Possibilità di adattarsi rapidamente ai requisiti di automazione in evoluzione
    • Costruzione robusta capace di sostenere carichi meccanici elevati

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS