pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES71484FA000AB0 ET200PRO, EL-MOD, 8/16 F-DI 24V DC - 6ES71484FA000AB0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione DC - 20.4...28.8 V

  • Numero di ingressi digitali - 16

  • Numero di uscite digitali - 0

  • Tipo di uscita digitale - Senza

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4025515073062

Codice prodotto

SIE6ES71484FA000AB0

Cod. produttore

6ES71484FA000AB0

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione DC:

20.4...28.8 V

Numero di ingressi digitali:

16

Numero di uscite digitali:

0

Tipo di uscita digitale:

Senza

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Tensione ammessa nell'ingresso:

-30...30 V

Ingressi digitali configurabili:

sì

Uscite digitali configurabili:

sì

Corrente d'entrata per segnale 1:

3.7 mA

Tipo di tensione d'ingresso:

DC

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

0

Numero di interfacce HW PROFINET:

0

Numero di interfacce HW seriali RS232:

0

Numero di interfacce HW seriali RS422:

0

Numero di interfacce HW seriali RS485:

0

Numero di interfacce HW seriali TTY:

0

Numero di interfacce HW parallele:

0

Numero di interfacce HW wireless:

0

Numero di interfacce HW USB:

0

Numero di interfacce HW altre:

0

Con interfaccia ottica:

no

Protocollo di supporto per TCP/IP:

no

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Protocollo di supporto per CAN:

no

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Protocollo di supporto per ASI:

no

Protocollo di supporto per KNX:

no

Protocollo di supporto per Modbus:

no

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

sì

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Supporta il protocollo per profinet IO:

no

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

sì

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

no

Standard radio bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Standard radio gprs:

no

Standard radio gsm:

no

Standard radio UMTS:

no

Link IO master:

no

Componenti del sistema:

sì

Grado di protezione (IP):

IP67

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a innesto

Tempo di ritardo al cambio di segnale:

0.3...17 ms

Collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile:

sì

Montaggio su guida portante possibile:

sì

Montaggio a parete/diretto possibile:

sì

Montaggio frontale possibile:

sì

Montaggio su rack possibile:

no

SIL secondo IEC 61508:

3

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Livello e

Risorsa corrispondente (Ex ia):

no

Risorsa corrispondente (Ex ib):

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza:

90 mm

Altezza:

130 mm

Profondità:

65 mm

Supporta il protocollo per ethercat:

sì

    Simatic DP, ET200 Pro Modulo di Elettronica Fail-Safe 8/16 F-DI DC 24V PROFIsafe

    SIMATIC ET 200pro è un sistema di periferia modulare, robusto e versatile che consente soluzioni applicative salvaspazio e multifunzionali, offrendo un'elevata flessibilità per i requisiti di automazione.

    Dettagli tecnici:

    • Grado di protezione: IP65/67
    • Categoria di sicurezza: fino a categoria 4 (EN 954-1)/ SIL3 (IEC61508)/ PLE (ISO13849)
    • Funzione Hot Swapping per la sostituzione dei moduli senza disinserzione dell'impianto
    • Disponibilità di numerosi moduli di ingressi e uscite digitali e analogici
    • Moduli fail-safe per applicazioni fino a SIL 3 / PLe
    • Integrazione di avviatori motore e convertitori di frequenza
    • Master IO-Link e modulo per collegamento RFID tramite interfaccia RS 232 / 422

    Benefici per il cliente:

    • Installazione diretta sulla macchina senza necessitàdi quadro elettrico
    • Risparmio di spazio grazie alla struttura modulare
    • Facilità di montaggio e reattività ai requisiti di automazione
    • Minimizzazione dei tempi di fermo impianto grazie a opzioni di diagnostica avanzate
    • Affidabilità e qualità elevata con standard di mercato competitivi
    • Capacità di gestire carichi meccanici elevati con esecuzione robusta

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS