pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES71466FF000AB0 ET 200ECO PN, F-DI 8X24V /F-DQ 3X24V 2A - 6ES71466FF000AB0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione DC - 20.4...28.8 V

  • Numero di ingressi digitali - 8

  • Numero di uscite digitali - 3

  • Tipo di uscita digitale - Altro

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047623409069

Codice prodotto

SIE6ES71466FF000AB0

Cod. produttore

6ES71466FF000AB0

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione DC:

20.4...28.8 V

Numero di ingressi digitali:

8

Numero di uscite digitali:

3

Tipo di uscita digitale:

Altro

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Tensione ammessa nell'ingresso:

-30...30 V

Ingressi digitali configurabili:

Uscite digitali configurabili:

Corrente d'uscita:

2 A

Tipo di tensione d'ingresso:

DC

Tensione ammessa nell'uscita:

0...28.8 V

Tipo di tensione d'uscita:

DC

Protezione da corto circuito, uscite presenti:

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

0

Numero di interfacce HW PROFINET:

1

Numero di interfacce HW seriali RS232:

0

Numero di interfacce HW seriali RS422:

0

Numero di interfacce HW seriali RS485:

0

Numero di interfacce HW seriali TTY:

0

Numero di interfacce HW parallele:

0

Numero di interfacce HW wireless:

0

Numero di interfacce HW USB:

0

Numero di interfacce HW altre:

0

Con interfaccia ottica:

no

Protocollo di supporto per TCP/IP:

no

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Protocollo di supporto per CAN:

no

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Protocollo di supporto per ASI:

no

Protocollo di supporto per KNX:

no

Protocollo di supporto per Modbus:

no

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Supporta il protocollo per profinet IO:

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

no

Standard radio bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Standard radio gprs:

no

Standard radio gsm:

no

Standard radio UMTS:

no

Link IO master:

no

Componenti del sistema:

Grado di protezione (IP):

IP65/IP67

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a innesto

Tempo di ritardo al cambio di segnale:

0.799999999...12.799999999 ms

Collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile:

no

Montaggio su guida portante possibile:

Montaggio a parete/diretto possibile:

Montaggio frontale possibile:

Montaggio su rack possibile:

no

SIL secondo IEC 61508:

3

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Livello e

Risorsa corrispondente (Ex ia):

no

Risorsa corrispondente (Ex ib):

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 3G

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

ATEX esecuzione antideflagrante per polvere, cat. 3D

Larghezza:

60 mm

Altezza:

175 mm

Profondità:

49 mm

SIMATIC DP, ET 200eco PN, F-DI 8x24V /F-DQ 3x24V 2A

Il SIMATIC ET 200eco PN è una periferia a blocco compatta con collegamento PROFINET e grado di protezione IP65/67, che definisce nuovi standard di mercato.

Dettagli tecnici:

  • F-DI 8x24V
  • F-DQ 3x24V 2A
  • M12 PROFIsafe
  • fino a PL e (ISO 13849)
  • fino a SIL 3 (IEC 61508)
  • grado di protezione IP65/67
  • incl. connettore a spina eCoding

Vantaggi per il cliente:

  • Soluzione salvaspazio e a prova di futuro, con un onere di montaggio molto basso.
  • Installazione e messa in servizio semplice e flessibile in qualsiasi posizione.
  • Custodia robusta in zinco pressofuso per protezione ideale in condizioni ambientali gravose.
  • Funzionamento a temperature da -40° a +60°.
  • Elevatissima resistenza a vibrazioni, polvere, olio e umidità.
  • Switch a 2 porte integrato per configurazione flessibile in topologie lineari.
  • Connettori Power M12 L-coded per una caricabilità in corrente più elevata.
  • Inclusione di moduli di ingressi e uscite digitali e analogici, master IO-Link e moduli fail-safe.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS