SIEMENS - SIE6ES71455ND000BA0 ET 200AL, AQ 4XU/I, 4XM12 - 6ES71455ND000BA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione DC - 20.4...28.8 V
Numero di ingressi analogici - 0
Numero di uscite analogiche - 4
Collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile - sì
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
23 Kg CO₂-eq
EAN
4047623405870
Codice prodotto
SIE6ES71455ND000BA0
Cod. produttore
6ES71455ND000BA0
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione DC:
20.4...28.8 V
Numero di ingressi analogici:
0
Numero di uscite analogiche:
4
Collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile:
sì
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
DC
Uscita, corrente:
sì
Uscita, tensione:
sì
Segnale d'uscita configurabile:
sì
Uscite analogiche configurabili:
sì
Risoluzione delle uscite analogiche:
16 Bit
Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:
0
Numero di interfacce HW PROFINET:
0
Numero di interfacce HW seriali RS232:
0
Numero di interfacce HW seriali RS422:
0
Numero di interfacce HW seriali RS485:
0
Numero di interfacce HW seriali TTY:
0
Numero di interfacce HW parallele:
0
Numero di interfacce HW wireless:
0
Numero di interfacce HW USB:
0
Numero di interfacce HW altre:
0
Protocollo di supporto per TCP/IP:
no
Protocollo di supporto perPROFIBUS:
no
Protocollo di supporto per CAN:
no
Protocollo di supporto per INTERBUS:
no
Protocollo di supporto per ASI:
no
Protocollo di supporto per KNX:
no
Protocollo di supporto per Modbus:
no
Protocollo di supporto per Data-Highway:
no
Protocollo di supporto per DeviceNet:
no
Protocollo di supporto per SUCONET:
no
Supporta il protocollo per LON:
no
Supporta il protocollo per profinet IO:
no
Supporta il protocollo per PROFINET CBA:
no
Supporta il protocollo per SERCOS:
no
Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:
no
Supporta il protocollo per ethernet/IP:
no
Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:
no
Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:
no
Protocollo INTERBUS per Safety:
no
Supporta il protocollo per PROFIsafe:
no
Supporta il protocollo per SafetyBUS p:
no
Supporta il protocollo per altri sistemi bus:
no
Standard radio bluetooth:
no
Standard radio WLAN 802.11:
no
Standard radio gprs:
no
Standard radio gsm:
no
Standard radio UMTS:
no
Link IO master:
no
Componenti del sistema:
sì
Grado di protezione (IP):
IP67
Grado di protezione (NEMA):
4X
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a innesto
Montaggio su guida portante possibile:
sì
Montaggio a parete/diretto possibile:
sì
Montaggio frontale possibile:
sì
Montaggio su rack possibile:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Risorsa corrispondente (Ex ia):
no
Risorsa corrispondente (Ex ib):
no
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Larghezza:
30 mm
Altezza:
159 mm
Profondità:
40 mm
Supporta il protocollo per ethercat:
no
- Modularità: Sistema di periferia decentrata con moduli compatti in IP65/67.
- Dimensioni: Larghezza di soli 30 mm e peso di 145 g.
- Temperatura operativa: Da -25° a +55°.
- Protezione: Custodia robusta, resistente a spruzzi d'acqua, olio e polvere.
- Interfacce: Collegamento con tecnica di collegamento M8 o M12.
- Comunicazione: Moduli possono essere collegati a PROFINET o PROFIBUS.
- Configurazione: Facile configurazione tramite TIA Portal con etichettatura conforme a CAx.
- Facile installazione sulla macchina o sulla linea di montaggio in qualsiasi posizione.
- Operazioni di cablaggio semplificate grazie al sistema di identificazione univoco con codifica a colori.
- Investimento su tecnologie di domani con prodotti innovativi e duraturi.
- Serve come una soluzione salvaspazio, ottimizzando l'efficienza dello spazio in impianti industriali.
Simatic Et 200, Aq 4xu/i, 4xm12, Grado Di Protezione Ip67
Il SIMATIC ET 200AL è un sistema di periferia decentrata modulare che offre una soluzione salvaspazio e versatile per l'automazione industriale.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


