pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES71454FF000AB0 ET200PRO, EM 4AO-U HF - 6ES71454FF000AB0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6ES71454FF000AB0 ET200PRO, EM 4AO-U HF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione DC - 20.4...28.8 V

  • Numero di ingressi analogici - 0

  • Numero di uscite analogiche - 4

  • Collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile - sì

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

23 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4025515072621

Codice prodotto

SIE6ES71454FF000AB0

Cod. produttore

6ES71454FF000AB0

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione DC:

20.4...28.8 V

Numero di ingressi analogici:

0

Numero di uscite analogiche:

4

Collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile:

sì

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Uscita, corrente:

no

Uscita, tensione:

sì

Segnale d'uscita configurabile:

sì

Uscite analogiche configurabili:

sì

Risoluzione delle uscite analogiche:

15 Bit

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

0

Numero di interfacce HW PROFINET:

0

Numero di interfacce HW seriali RS232:

0

Numero di interfacce HW seriali RS422:

0

Numero di interfacce HW seriali RS485:

0

Numero di interfacce HW seriali TTY:

0

Numero di interfacce HW parallele:

0

Numero di interfacce HW wireless:

0

Numero di interfacce HW USB:

0

Numero di interfacce HW altre:

0

Protocollo di supporto per TCP/IP:

no

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Protocollo di supporto per CAN:

no

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Protocollo di supporto per ASI:

no

Protocollo di supporto per KNX:

no

Protocollo di supporto per Modbus:

no

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Supporta il protocollo per profinet IO:

no

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

no

Standard radio bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Standard radio gprs:

no

Standard radio gsm:

no

Standard radio UMTS:

no

Link IO master:

no

Componenti del sistema:

sì

Grado di protezione (IP):

IP67

Grado di protezione (NEMA):

4X

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a innesto

Montaggio su guida portante possibile:

sì

Montaggio a parete/diretto possibile:

sì

Montaggio frontale possibile:

sì

Montaggio su rack possibile:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Risorsa corrispondente (Ex ia):

no

Risorsa corrispondente (Ex ib):

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza:

45 mm

Altezza:

130 mm

Profondità:

35 mm

Supporta il protocollo per ethercat:

no

    SIMATIC DP, moduli di elettronica per ET 200 PRO 4 AO U High Feature

    SIMATIC ET 200pro è un sistema di periferia modulare, robusto e versatile, progettato per rispondere ai vari requisiti di automazione con un'ampia gamma di moduli.

    Dettagli tecnici:

    • Intervallo di tensione: +-10V; 0...10V; 1...5V
    • Diagnostica di canale inclusa
    • Modulo di bus incluso
    • Moduli di connessione IO 6ES7194-4..00-0AA0 da ordinare separatamente
    • Grado di protezione: IP65/67
    • Funzione Hot Swapping per sostituzione moduli senza disinserzione dell'impianto
    • Moduli disponibili fino a SIL 3 / PLe
    • Soluzioni integrate per il comando di motori
    • Master IO-Link e modulo per collegamento componenti RFID tramite interfaccia RS 232 / 422

    Vantaggi per i clienti:

    • Soluzione applicativa salvaspazio e multifunzionale
    • Installazione diretta sulla macchina, senza necessità di quadro elettrico
    • Flessibilità e rapidità nella risposta ai requisiti di automazione
    • Facile montaggio grazie alla struttura modulare
    • Minimizzazione dei tempi di fermo impianto grazie alle opzioni di diagnostica efficaci
    • Soluzione di alta qualità e robusta per carichi meccanici elevati
    • Gestione continua della qualità che contribuisce al successo del prodotto

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS