pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES71445KD500BA0 ET 200AL, AI 4XRTD/TC, 4XM12 - 6ES71445KD500BA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione DC - 20.4...28.8 V

  • Numero di ingressi analogici - 4

  • Numero di uscite analogiche - 0

  • Collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile - sì

  • Ingresso, corrente - no

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

23 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4047623410959

Codice prodotto

SIE6ES71445KD500BA0

Cod. produttore

6ES71445KD500BA0

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione DC:

20.4...28.8 V

Numero di ingressi analogici:

4

Numero di uscite analogiche:

0

Collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile:

sì

Ingresso, corrente:

no

Ingresso, tensione:

sì

Ingresso, resistenza:

sì

Ingresso, termometro a resistenza:

sì

Ingresso, termocoppia:

sì

Segnale d'ingresso configurabile:

sì

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Risoluzione degli ingressi analogici:

16 Bit

Ingressi analogici configurabili:

sì

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

0

Numero di interfacce HW PROFINET:

0

Numero di interfacce HW seriali RS232:

0

Numero di interfacce HW seriali RS422:

0

Numero di interfacce HW seriali RS485:

0

Numero di interfacce HW seriali TTY:

0

Numero di interfacce HW parallele:

0

Numero di interfacce HW wireless:

0

Numero di interfacce HW USB:

0

Numero di interfacce HW altre:

0

Protocollo di supporto per TCP/IP:

no

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Protocollo di supporto per CAN:

no

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Protocollo di supporto per ASI:

no

Protocollo di supporto per KNX:

no

Protocollo di supporto per Modbus:

no

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Supporta il protocollo per profinet IO:

no

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

no

Standard radio bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Standard radio gprs:

no

Standard radio gsm:

no

Standard radio UMTS:

no

Link IO master:

no

Componenti del sistema:

sì

Grado di protezione (IP):

IP67

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a innesto

Montaggio su guida portante possibile:

sì

Montaggio a parete/diretto possibile:

sì

Montaggio frontale possibile:

sì

Montaggio su rack possibile:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Risorsa corrispondente (Ex ia):

no

Risorsa corrispondente (Ex ib):

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza:

30 mm

Altezza:

159 mm

Profondità:

40 mm

Supporta il protocollo per ethercat:

no

    Simatic Et 200Al, Ai 4xRtd/Tc, 4x M12, Grado Di Protezione Ip67

    Il SIMATIC ET 200AL è un sistema di periferia decentrata, modulare e compatto, progettato per installazioni in spazi ristretti e per funzionare in ambienti difficili.

    Dettagli tecnici:

    • Grado di protezione IP67
    • Larghezza di soli 30 mm
    • Peso di 145 g
    • Temperatura di funzionamento da -25° a +55°
    • Supporto per collegamenti M8 o M12
    • Compatibilità con PROFINET e PROFIBUS
    • Moduli per ingressi/uscite digitali e analogici
    • Integrazione con SIMATIC ET 200SP

    Vantaggi per i clienti:

    • Soluzione salvaspazio e a prova di futuro
    • Facile installazione su macchine o linee di montaggio
    • Configura facilmente tramite TIA Portal con etichettatura conforme a CAx
    • Cablaggio semplificato grazie a un sistema di identificazione univoco
    • Investimento in tecnologie innovative e di lunga durata

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS