pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES71436BH000BB0 ET 200ECO PN, DIQ 16X24VDC/2A, M12-L - 6ES71436BH000BB0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione DC - 20.4...28.8 V

  • Numero di ingressi digitali - 16

  • Numero di uscite digitali - 16

  • Tipo di uscita digitale - Transistor

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

63 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4047623410867

Codice prodotto

SIE6ES71436BH000BB0

Cod. produttore

6ES71436BH000BB0

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione DC:

20.4...28.8 V

Numero di ingressi digitali:

16

Numero di uscite digitali:

16

Tipo di uscita digitale:

Transistor

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Tensione ammessa nell'ingresso:

-3...30 V

Ingressi digitali configurabili:

sì

Uscite digitali configurabili:

sì

Corrente d'entrata per segnale 1:

2.4 mA

Tipo di tensione d'ingresso:

DC

Tensione ammessa nell'uscita:

0...28.8 V

Tipo di tensione d'uscita:

DC

Protezione da corto circuito, uscite presenti:

sì

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

0

Numero di interfacce HW PROFINET:

1

Numero di interfacce HW seriali RS232:

0

Numero di interfacce HW seriali RS422:

0

Numero di interfacce HW seriali RS485:

0

Numero di interfacce HW seriali TTY:

0

Numero di interfacce HW parallele:

0

Numero di interfacce HW wireless:

0

Numero di interfacce HW USB:

0

Numero di interfacce HW altre:

0

Con interfaccia ottica:

no

Protocollo di supporto per TCP/IP:

sì

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Protocollo di supporto per CAN:

no

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Protocollo di supporto per ASI:

no

Protocollo di supporto per KNX:

no

Protocollo di supporto per Modbus:

sì

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Supporta il protocollo per profinet IO:

sì

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

sì

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

no

Standard radio bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Standard radio gprs:

no

Standard radio gsm:

no

Standard radio UMTS:

no

Link IO master:

no

Componenti del sistema:

sì

Grado di protezione (IP):

IP65/IP67

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a innesto

Tempo di ritardo al cambio di segnale:

0.05...20 ms

Collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile:

no

Montaggio su guida portante possibile:

sì

Montaggio a parete/diretto possibile:

sì

Montaggio frontale possibile:

sì

Montaggio su rack possibile:

no

Risorsa corrispondente (Ex ia):

no

Risorsa corrispondente (Ex ib):

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Altro

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Altro

Larghezza:

45 mm

Altezza:

200 mm

Profondità:

48 mm

Supporta il protocollo per ethercat:

sì

    Simatic et 200eco pn

    SIMATIC ET 200eco PN è una periferia a blocco compatta con collegamento PROFINET e grado di protezione IP65/67, che definisce nuovi standard di mercato e richiede allo stesso tempo un onere di montaggio molto basso.

    Dettagli tecnici:

    • DIQ 16x 24 V DC/0,5 A/2 A
    • Tipo di ingresso 3 (IEC 61131), ingresso sink (PNP, lettura su P)
    • Ritardo di ingresso 0,05 ... 20 ms
    • Source Output (PNP, commutazione su P)
    • Diagnostica di canale per rottura conduttore sull'ingresso, cortocircuito nell'alimentazione del trasduttore, cortocircuito sull'uscita
    • Grado di protezione IP67 / IP69K
    • Temperature operative: da -40° a +60°

    Vantaggi per i clienti:

    • Installazione e messa in servizio semplice e flessibile in qualsiasi posizione.
    • Custodia robusta in zinco pressofuso per protezione in condizioni estremamente gravose.
    • Elevata resistenza a vibrazioni, polvere, olio e umidità.
    • Configurazione flessibile grazie allo switch a 2 porte integrato.
    • Connettori Power M12 L-coded per una maggior capacità di corrente e lunghezze di cavo elevate senza cavi di alimentazione aggiuntivi.
    • Portfolio completo con moduli di ingressi e uscite digitali e analogici, oltre a master IO-Link e un modulo fail-safe fino a SIL 3 / PLe.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS