SIEMENS - SIE6ES71435AH000BL0 ET 200AL, IO-LINK, DIQ 16X24VDC/0,5A - 6ES71435AH000BL0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione DC - 18...30 V
Numero di ingressi digitali - 16
Numero di uscite digitali - 16
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC
Tensione ammessa nell'ingresso - -3...30 V
Confezione
1 PZ
EAN
4047623411376
Codice prodotto
SIE6ES71435AH000BL0
Cod. produttore
6ES71435AH000BL0
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione DC:
18...30 V
Numero di ingressi digitali:
16
Numero di uscite digitali:
16
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
DC
Tensione ammessa nell'ingresso:
-3...30 V
Ingressi digitali configurabili:
sì
Uscite digitali configurabili:
sì
Corrente d'uscita:
0.5 A
Corrente d'entrata per segnale 1:
3 mA
Tipo di tensione d'ingresso:
DC
Tensione ammessa nell'uscita:
20.4...28.8 V
Tipo di tensione d'uscita:
DC
Protezione da corto circuito, uscite presenti:
sì
Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:
0
Numero di interfacce HW PROFINET:
0
Numero di interfacce HW seriali RS232:
0
Numero di interfacce HW seriali RS422:
0
Numero di interfacce HW seriali RS485:
0
Numero di interfacce HW seriali TTY:
0
Numero di interfacce HW parallele:
0
Numero di interfacce HW wireless:
0
Numero di interfacce HW USB:
0
Numero di interfacce HW altre:
0
Con interfaccia ottica:
no
Protocollo di supporto per TCP/IP:
no
Protocollo di supporto perPROFIBUS:
no
Protocollo di supporto per CAN:
no
Protocollo di supporto per INTERBUS:
no
Protocollo di supporto per ASI:
no
Protocollo di supporto per KNX:
no
Protocollo di supporto per Data-Highway:
no
Protocollo di supporto per DeviceNet:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Protocollo di supporto per SUCONET:
no
Supporta il protocollo per LON:
no
Supporta il protocollo per profinet IO:
no
Supporta il protocollo per PROFINET CBA:
no
Supporta il protocollo per SERCOS:
no
Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:
no
Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:
no
Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:
no
Protocollo INTERBUS per Safety:
no
Supporta il protocollo per PROFIsafe:
no
Supporta il protocollo per SafetyBUS p:
no
Supporta il protocollo per altri sistemi bus:
no
Standard radio bluetooth:
no
Standard radio WLAN 802.11:
no
Standard radio gprs:
no
Standard radio gsm:
no
Standard radio UMTS:
no
Link IO master:
no
Componenti del sistema:
sì
Grado di protezione (IP):
IP67
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a innesto
Tempo di ritardo al cambio di segnale:
1.2...4.8 ms
Collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile:
sì
Montaggio su guida portante possibile:
sì
Montaggio a parete/diretto possibile:
sì
Montaggio frontale possibile:
sì
Montaggio su rack possibile:
no
Risorsa corrispondente (Ex ia):
no
Risorsa corrispondente (Ex ib):
no
Larghezza:
45 mm
Altezza:
159 mm
Profondità:
40 mm
Supporta il protocollo per ethercat:
sì
- Dimensioni ridotte: larghezza di soli 30 mm
- Peso leggero di 145 g
- Temperatura operativa da -25° a +55°
- Protezione da spruzzi d'acqua, olio e polvere secondo il grado di protezione IP67
- Configurazione semplice tramite TIA Portal con etichettatura conforme a CAx
- Supporto per hub IO-Link con possibilità di configurazione a stella
- Installazione versatile sulla macchina o sulla linea di montaggio in qualsiasi posizione
- Facilita la gestione dei cablaggi grazie a un sistema di identificazione univoco con codifica a colori
- Riduce i tempi di configurazione e messa in servizio
- Garantisce un'alta robustezza e durata nel tempo
- Integra tecnologie innovative per un futuro a prova di mercato
Simatic et 200al, io-link, diq 16x24vdc/0,5a, 8x m12, grado di protezione ip67
SIMATIC ET 200AL è un sistema di periferia decentrata, modulare, che offre una soluzione salvaspazio e a prova di futuro grazie ai suoi moduli compatti in IP65/67.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


