pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES71435AH000BA0 ET 200AL, DIQ 16X24VDC/0,5A, 8XM12 - 6ES71435AH000BA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione DC - 20.4...28.8 V

  • Numero di ingressi digitali - 16

  • Numero di uscite digitali - 16

  • Tipo di uscita digitale - Transistor

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047623405917

Codice prodotto

SIE6ES71435AH000BA0

Cod. produttore

6ES71435AH000BA0

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione DC:

20.4...28.8 V

Numero di ingressi digitali:

16

Numero di uscite digitali:

16

Tipo di uscita digitale:

Transistor

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Tensione ammessa nell'ingresso:

-3...30 V

Ingressi digitali configurabili:

sì

Uscite digitali configurabili:

sì

Corrente d'uscita:

0.5 A

Corrente d'entrata per segnale 1:

3 mA

Tipo di tensione d'ingresso:

DC

Tensione ammessa nell'uscita:

20.4...28.8 V

Tipo di tensione d'uscita:

DC

Protezione da corto circuito, uscite presenti:

sì

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

0

Numero di interfacce HW PROFINET:

0

Numero di interfacce HW seriali RS232:

0

Numero di interfacce HW seriali RS422:

0

Numero di interfacce HW seriali RS485:

0

Numero di interfacce HW seriali TTY:

0

Numero di interfacce HW parallele:

0

Numero di interfacce HW wireless:

0

Numero di interfacce HW USB:

0

Numero di interfacce HW altre:

0

Con interfaccia ottica:

no

Protocollo di supporto per TCP/IP:

no

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Protocollo di supporto per CAN:

no

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Protocollo di supporto per ASI:

no

Protocollo di supporto per KNX:

no

Protocollo di supporto per Modbus:

no

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Supporta il protocollo per profinet IO:

no

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

no

Standard radio bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Standard radio gprs:

no

Standard radio gsm:

no

Standard radio UMTS:

no

Link IO master:

no

Componenti del sistema:

sì

Grado di protezione (IP):

IP67

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a innesto

Tempo di ritardo al cambio di segnale:

0.05...20 ms

Collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile:

sì

Montaggio su guida portante possibile:

sì

Montaggio a parete/diretto possibile:

sì

Montaggio frontale possibile:

sì

Montaggio su rack possibile:

no

Risorsa corrispondente (Ex ia):

no

Risorsa corrispondente (Ex ib):

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza:

45 mm

Altezza:

159 mm

Profondità:

40 mm

Supporta il protocollo per ethercat:

sì

    Simatic Et 200, Diq 16x24Vdc/0,5A, 8xm12, Grado Di Protezione Ip67

    Il SIMATIC ET 200AL è un sistema di periferia decentrata, modulare, con moduli di periferia compatti, progettato per garantire un'installazione salvaspazio e a prova di futuro.

    Dettagli tecnici:

    • Protezione IP67 per un funzionamento affidabile in ambienti difficili
    • Larghezza di soli 30 mm e peso di 145 g per facilitare l'installazione
    • Operatività in un range di temperature da -25° a +55°
    • Compatibilità con il TIA Portal per una configurazione veloce e intuitiva
    • Collegamento sensori tramite tecnica M8 o M12
    • Disponibile come moduli di ingressi o uscite digitali e analogici
    • Collegabile a PROFINET o PROFIBUS o integrabile in SIMATIC ET 200SP

    Vantaggi per i clienti:

    • Soluzione salvaspazio che ottimizza le linee di montaggio
    • Facile da installare in qualsiasi posizione
    • Configurazione immediata e senza problemi con etichettatura conforme a CAx
    • Sistema di identificazione univoco con codifica a colori che semplifica il cablaggio
    • Investimento in tecnologie future per garantire sistemi a lunga durata

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS