pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES71435AF000BA0 ET 200AL, DIQ 4+DQ 4X24VDC/0,5A, 4XM12 - 6ES71435AF000BA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione DC - 20.4...28.8 V

  • Numero di ingressi digitali - 4

  • Numero di uscite digitali - 8

  • Tipo di uscita digitale - Transistor

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047623405221

Codice prodotto

SIE6ES71435AF000BA0

Cod. produttore

6ES71435AF000BA0

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione DC:

20.4...28.8 V

Numero di ingressi digitali:

4

Numero di uscite digitali:

8

Tipo di uscita digitale:

Transistor

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Tensione ammessa nell'ingresso:

-3...30 V

Ingressi digitali configurabili:

Uscite digitali configurabili:

Corrente d'uscita:

0.5 A

Corrente d'entrata per segnale 1:

3.199999999 mA

Tipo di tensione d'ingresso:

DC

Tensione ammessa nell'uscita:

20.4...28.8 V

Tipo di tensione d'uscita:

DC

Protezione da corto circuito, uscite presenti:

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

0

Numero di interfacce HW PROFINET:

0

Numero di interfacce HW seriali RS232:

0

Numero di interfacce HW seriali RS422:

0

Numero di interfacce HW seriali RS485:

0

Numero di interfacce HW seriali TTY:

0

Numero di interfacce HW parallele:

0

Numero di interfacce HW wireless:

0

Numero di interfacce HW USB:

0

Numero di interfacce HW altre:

0

Con interfaccia ottica:

no

Protocollo di supporto per TCP/IP:

no

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Protocollo di supporto per CAN:

no

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Protocollo di supporto per ASI:

no

Protocollo di supporto per KNX:

no

Protocollo di supporto per Modbus:

no

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Supporta il protocollo per profinet IO:

no

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

no

Standard radio bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Standard radio gprs:

no

Standard radio gsm:

no

Standard radio UMTS:

no

Link IO master:

no

Componenti del sistema:

Grado di protezione (IP):

IP65/IP67

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Tempo di ritardo al cambio di segnale:

1.2...4.8 ms

Collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile:

Montaggio su guida portante possibile:

Montaggio a parete/diretto possibile:

Montaggio frontale possibile:

Montaggio su rack possibile:

no

Risorsa corrispondente (Ex ia):

no

Risorsa corrispondente (Ex ib):

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza:

30 mm

Altezza:

159 mm

Profondità:

40 mm

Simatic ET 200

Il SIMATIC ET 200AL è un sistema di periferia decentrata modulare e compatto adatto per l'installazione in spazi ridotti.

Dettagli tecnici:

  • DIQ 4+DQ 4x 24VDC/0,5A
  • 4x M12
  • Grado di protezione IP67
  • Larghezza di soli 30 mm
  • Peso di 145 g
  • Temperatura operativa da -25° a +55°
  • Collegamento sensori con tecnica di collegamento M8 o M12
  • Collegamento a PROFINET o PROFIBUS oppure integrazione in SIMATIC ET 200SP

Vantaggi per il cliente:

  • Soluzione salvaspazio e a prova di futuro.
  • Facile installazione sulla macchina o sulla linea di montaggio in qualsiasi posizione.
  • Custodia robusta, protetta da spruzzi d'acqua e a tenuta di olio e polvere.
  • Configurazione veloce e senza problemi tramite TIA Portal.
  • Identificazione univoca con codifica a colori per semplificare il cablaggio.
  • Integrazione di prodotti di automazione innovativi e di lunga durata.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS