SIEMENS - SIE6ES71426BG000BB0 ET 200ECO PN, DQ 8X24VDC/0,5A, M12-L - 6ES71426BG000BB0
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione DC - 20.4...28.8 V
Numero di ingressi digitali - 0
Numero di uscite digitali - 8
Tipo di uscita digitale - Transistor
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC
Confezione
1 PZ
EAN
4047623410904
Codice prodotto
SIE6ES71426BG000BB0
Cod. produttore
6ES71426BG000BB0
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione DC:
20.4...28.8 V
Numero di ingressi digitali:
0
Numero di uscite digitali:
8
Tipo di uscita digitale:
Transistor
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
DC
Uscite digitali configurabili:
sì
Corrente d'uscita:
0.5 A
Tensione ammessa nell'uscita:
0...28.8 V
Tipo di tensione d'uscita:
DC
Protezione da corto circuito, uscite presenti:
sì
Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:
0
Numero di interfacce HW PROFINET:
1
Numero di interfacce HW seriali RS232:
0
Numero di interfacce HW seriali RS422:
0
Numero di interfacce HW seriali RS485:
0
Numero di interfacce HW seriali TTY:
0
Numero di interfacce HW parallele:
0
Numero di interfacce HW wireless:
0
Numero di interfacce HW USB:
0
Numero di interfacce HW altre:
0
Con interfaccia ottica:
no
Protocollo di supporto per TCP/IP:
sì
Protocollo di supporto perPROFIBUS:
no
Protocollo di supporto per CAN:
no
Protocollo di supporto per INTERBUS:
no
Protocollo di supporto per ASI:
no
Protocollo di supporto per KNX:
no
Protocollo di supporto per Modbus:
sì
Protocollo di supporto per Data-Highway:
no
Protocollo di supporto per DeviceNet:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Protocollo di supporto per SUCONET:
no
Supporta il protocollo per LON:
no
Supporta il protocollo per profinet IO:
sì
Supporta il protocollo per PROFINET CBA:
no
Supporta il protocollo per SERCOS:
no
Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:
no
Supporta il protocollo per ethernet/IP:
sì
Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:
no
Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:
no
Protocollo INTERBUS per Safety:
no
Supporta il protocollo per PROFIsafe:
no
Supporta il protocollo per SafetyBUS p:
no
Supporta il protocollo per altri sistemi bus:
no
Standard radio bluetooth:
no
Standard radio WLAN 802.11:
no
Standard radio gprs:
no
Standard radio gsm:
no
Standard radio UMTS:
no
Link IO master:
no
Componenti del sistema:
sì
Grado di protezione (IP):
IP65/IP67
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a innesto
Tempo di ritardo al cambio di segnale:
0.049999999...0.099999999 ms
Collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile:
no
Montaggio su guida portante possibile:
sì
Montaggio a parete/diretto possibile:
sì
Montaggio frontale possibile:
sì
Montaggio su rack possibile:
no
Risorsa corrispondente (Ex ia):
no
Risorsa corrispondente (Ex ib):
no
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Larghezza:
45 mm
Altezza:
200 mm
Profondità:
48 mm
Simatic ET 200eco PN
SIMATIC ET 200eco PN è una periferia a blocco compatta con collegamento PROFINET e grado di protezione IP65/67, che definisce nuovi standard di mercato.
Dettagli tecnici:
- DQ 8x 24V DC/0,5A
- M12-L
- 8x M12, assegnazione singola e assegnazione doppia
- Source Output (PNP, commutazione su P)
- Emissione del valore sostitutivo
- Diagnostica di canale per rottura del conduttore e cortocircuito sull'uscita
- Shared Device con 2 controllori
- Funzionamento con sincronismo clock 0,25 ms
- Avviamento prioritario
- MSO, MRP, ridondanza S2
- IM0...3
- MultiFieldbus, PN IO,Ethernet IP, Modbus TCP
- Grado di protezione IP67 / IP69K
Vantaggi per il cliente:
- Soluzione salvaspazio e a prova di futuro con onere di montaggio molto basso.
- Installazione e messa in servizio semplice e flessibile in qualsiasi posizione.
- Custodia robusta in zinco pressofuso per protezione in condizioni ambientali gravose.
- Elevatissima resistenza a vibrazioni, polvere, olio e umidità.
- Soluzione completa innovativa con switch a 2 porte integrato per configurazione flessibile.
- Connettori Power M12 L-coded per caricabilità in corrente più elevata e lunghezze di cavo maggiori.
- Portfolio che include moduli di ingressi e uscite digitali e analogici, master IO-Link e modulo fail-safe.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


