pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES71424BF000AA0 ET200PRO, EM 8DO DC24V/05A - 6ES71424BF000AA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione DC - 20.4...28.8 V

  • Numero di ingressi digitali - 0

  • Numero di uscite digitali - 8

  • Tipo di uscita digitale - Transistor

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4025515073833

Codice prodotto

SIE6ES71424BF000AA0

Cod. produttore

6ES71424BF000AA0

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione DC:

20.4...28.8 V

Numero di ingressi digitali:

0

Numero di uscite digitali:

8

Tipo di uscita digitale:

Transistor

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Uscite digitali configurabili:

sì

Corrente d'uscita:

0.5 A

Tensione ammessa nell'uscita:

0...28.8 V

Tipo di tensione d'uscita:

DC

Protezione da corto circuito, uscite presenti:

sì

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

0

Numero di interfacce HW PROFINET:

0

Numero di interfacce HW seriali RS232:

0

Numero di interfacce HW seriali RS422:

0

Numero di interfacce HW seriali RS485:

0

Numero di interfacce HW seriali TTY:

0

Numero di interfacce HW parallele:

0

Numero di interfacce HW wireless:

0

Numero di interfacce HW USB:

0

Numero di interfacce HW altre:

0

Con interfaccia ottica:

no

Protocollo di supporto per TCP/IP:

no

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Protocollo di supporto per CAN:

no

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Protocollo di supporto per ASI:

no

Protocollo di supporto per KNX:

no

Protocollo di supporto per Modbus:

no

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Supporta il protocollo per profinet IO:

no

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

no

Standard radio bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Standard radio gprs:

no

Standard radio gsm:

no

Standard radio UMTS:

no

Link IO master:

no

Componenti del sistema:

sì

Grado di protezione (IP):

IP67

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a innesto

Collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile:

sì

Montaggio su guida portante possibile:

sì

Montaggio a parete/diretto possibile:

sì

Montaggio frontale possibile:

sì

Montaggio su rack possibile:

no

SIL secondo IEC 61508:

2

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Livello d

Risorsa corrispondente (Ex ia):

no

Risorsa corrispondente (Ex ib):

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza:

45 mm

Altezza:

130 mm

Profondità:

35 mm

Supporta il protocollo per ethercat:

sì

    Simatic DP, moduli di elettronica per ET 200 PRO 8 DO DC 24 V, 0.5A

    SIMATIC ET 200pro è un sistema di periferia modulare, robusto e versatile che offre una soluzione applicativa salvaspazio e multifunzionale.

    Dettagli tecnici:

    • Grado di protezione IP65/67
    • Dimensione modulare per installazione diretta sulla macchina
    • Varietà di moduli disponibili per esigenze di automazione
    • Opzioni di diagnostica avanzate con moduli High Feature
    • Funzione Hot Swapping per sostituzione dei moduli senza disinserzione dell'impianto
    • Disponibilità di moduli fail-safe fino a SIL 3 / PLe
    • Integrato con avviatori motore e convertitori di frequenza
    • Master IO-Link e modulo per collegamento RFID via RS 232 / 422

    Benefici per il cliente:

    • Flessibilità e rapidità nel rispondere ai requisiti di automazione
    • Risparmio di spazio grazie alla struttura modulare
    • Facilità di montaggio e installazione
    • Minimizzazione dei tempi di fermo dell'impianto
    • Soluzioni robuste adatte a carichi meccanici elevati
    • Affidabilità grazie alla continua gestione dellaqualità
    • Nuovi standard di mercato per la periferia distribuita

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS