SIEMENS - SIE6ES71416BH000BB0 ET 200ECO PN, DI 16X24VDC, M12-L - 6ES71416BH000BB0
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione DC - 20.4...28.8 V
Numero di ingressi digitali - 16
Numero di uscite digitali - 0
Tipo di uscita digitale - Senza
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC
Confezione
1 PZ
EAN
4047623410898
Codice prodotto
SIE6ES71416BH000BB0
Cod. produttore
6ES71416BH000BB0
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione DC:
20.4...28.8 V
Numero di ingressi digitali:
16
Numero di uscite digitali:
0
Tipo di uscita digitale:
Senza
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
DC
Tensione ammessa nell'ingresso:
-30...30 V
Ingressi digitali configurabili:
sì
Corrente d'entrata per segnale 1:
2.4 mA
Tipo di tensione d'ingresso:
DC
Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:
0
Numero di interfacce HW PROFINET:
1
Numero di interfacce HW seriali RS232:
0
Numero di interfacce HW seriali RS422:
0
Numero di interfacce HW seriali RS485:
0
Numero di interfacce HW seriali TTY:
0
Numero di interfacce HW parallele:
0
Numero di interfacce HW wireless:
0
Numero di interfacce HW USB:
0
Numero di interfacce HW altre:
0
Con interfaccia ottica:
no
Protocollo di supporto per TCP/IP:
sì
Protocollo di supporto perPROFIBUS:
no
Protocollo di supporto per CAN:
no
Protocollo di supporto per INTERBUS:
no
Protocollo di supporto per ASI:
no
Protocollo di supporto per KNX:
no
Protocollo di supporto per Modbus:
sì
Protocollo di supporto per Data-Highway:
no
Protocollo di supporto per DeviceNet:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Protocollo di supporto per SUCONET:
no
Supporta il protocollo per LON:
no
Supporta il protocollo per profinet IO:
sì
Supporta il protocollo per PROFINET CBA:
no
Supporta il protocollo per SERCOS:
no
Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:
no
Supporta il protocollo per ethernet/IP:
sì
Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:
no
Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:
no
Protocollo INTERBUS per Safety:
no
Supporta il protocollo per PROFIsafe:
no
Supporta il protocollo per SafetyBUS p:
no
Supporta il protocollo per altri sistemi bus:
no
Standard radio bluetooth:
no
Standard radio WLAN 802.11:
no
Standard radio gprs:
no
Standard radio gsm:
no
Standard radio UMTS:
no
Link IO master:
no
Componenti del sistema:
sì
Grado di protezione (IP):
IP65/IP67
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a innesto
Tempo di ritardo al cambio di segnale:
0.049999999...20 ms
Collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile:
no
Montaggio su guida portante possibile:
sì
Montaggio a parete/diretto possibile:
sì
Montaggio frontale possibile:
sì
Montaggio su rack possibile:
no
Risorsa corrispondente (Ex ia):
no
Risorsa corrispondente (Ex ib):
no
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Larghezza:
45 mm
Altezza:
200 mm
Profondità:
48 mm
Simatic Et 200eco Pn
SIMATIC ET 200eco PN è una periferia a blocco compatta con collegamento PROFINET e grado di protezione IP65/67, progettata per garantire soluzioni salvaspazio e a prova di futuro.
Dettagli tecnici:
- DI 16x 24V DC
- M12-L, 8x M12
- Assegnazione doppia
- Tipo di ingresso 3 (IEC 61131)
- Ingresso sink (PNP, lettura su P)
- Ritardo in ingresso 0,05..20ms
- Diagnostica di canale per: rottura conduttore sullingresso, cortocircuito nellalimentazione del trasduttore
- Funzionamento con sincronismo clock 0,25 ms
- Avviamento prioritario
- MSI, MRP, ridondanza S2
- IM0...3, MultiFieldbus, PN IO, Ethernet IP, Modbus TCP
- Grado di protezione IP67 / IP69K
Vantaggi per il cliente:
- Installazione e messa in servizio semplice e flessibile in qualsiasi posizione.
- Montaggio sul posto direttamente sulla macchina o sulla linea di montaggio.
- Custodia molto robusta in zinco pressofuso per protezione in condizioni ambientali estremamente gravose.
- Impiego a temperature da -40° a +60°.
- Elevatissima resistenza a vibrazioni, polvere, olio e umidità.
- Soluzione completa innovativa con switch a 2 porte integrato per configurazione flessibile.
- Connettori Power M12 L-coded per un sistema di alimentazione semplificato.
- Supporto per soluzioni innovative a prova di futuro che aiutano a affermarsi in nuove aree di business.
- Portfolio che include moduli di ingressi e uscite in diversi tipi di esecuzione, master IO-Link e modulo fail-safe fino a SIL 3 / PLe.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


