pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES71415BF000BL0 ET 200AL, IO-LINK, DI 8X24VDC, 8XM8 - 6ES71415BF000BL0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione DC - 18...30 V

  • Numero di ingressi digitali - 8

  • Numero di uscite digitali - 0

  • Tipo di uscita digitale - Senza

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047623411369

Codice prodotto

SIE6ES71415BF000BL0

Cod. produttore

6ES71415BF000BL0

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione DC:

18...30 V

Numero di ingressi digitali:

8

Numero di uscite digitali:

0

Tipo di uscita digitale:

Senza

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Tensione ammessa nell'ingresso:

-30...30 V

Ingressi digitali configurabili:

sì

Corrente d'entrata per segnale 1:

3 mA

Tipo di tensione d'ingresso:

DC

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

0

Numero di interfacce HW PROFINET:

0

Numero di interfacce HW seriali RS232:

0

Numero di interfacce HW seriali RS422:

0

Numero di interfacce HW seriali RS485:

0

Numero di interfacce HW seriali TTY:

0

Numero di interfacce HW parallele:

0

Numero di interfacce HW wireless:

0

Numero di interfacce HW USB:

0

Numero di interfacce HW altre:

0

Con interfaccia ottica:

no

Protocollo di supporto per TCP/IP:

no

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Protocollo di supporto per CAN:

no

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Protocollo di supporto per ASI:

no

Protocollo di supporto per KNX:

no

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Supporta il protocollo per profinet IO:

no

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

no

Standard radio bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Standard radio gprs:

no

Standard radio gsm:

no

Standard radio UMTS:

no

Link IO master:

no

Componenti del sistema:

sì

Grado di protezione (IP):

IP67

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a innesto

Tempo di ritardo al cambio di segnale:

1.2...4.8 ms

Collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile:

sì

Montaggio su guida portante possibile:

sì

Montaggio a parete/diretto possibile:

sì

Montaggio frontale possibile:

sì

Montaggio su rack possibile:

no

Risorsa corrispondente (Ex ia):

no

Risorsa corrispondente (Ex ib):

no

Larghezza:

30 mm

Altezza:

159 mm

Profondità:

40 mm

Supporta il protocollo per ethercat:

sì

    Simatic et 200al, io-link, di 8x 24vdc, 8x m8, grado di protezione ip67

    Il SIMATIC ET 200AL è un sistema di periferia decentrata modulare, progettato per essere salvaspazio e resistente, ideale per ambienti industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Modularità: Sistema di periferia decentrato con moduli compatti in IP65/67.
    • Dimensioni: Larghezza di soli 30 mm e peso di 145 g.
    • Resistenza termica: Funzionamento a temperature da -25° a +55°.
    • Grado di protezione: IP67, a prova di spruzzi d'acqua, olio e polvere.
    • Configurazione: Facile e veloce tramite TIA Portal con etichettatura CAx.
    • Identificazione: Sistema di codifica a colori per semplificare il cablaggio.

    Vantaggi per il cliente:

    • Soluzione salvaspazio e facilmente installabile su macchine o linee di montaggio.
    • Robustezza eccezionale per un utilizzo in ambienti industriali difficili.
    • Risparmio di tempo nella configurazione e messa in servizio.
    • Integra innovativi prodotti di automazione per garantire sistemi a prova di futuro.
    • Supporto per configurazione a stella e alta diagnostica grazie agli hub IO-Link.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS