pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES71415AH000BL0 ET 200AL, IO-LINK, DI 16X24VDC, 8XM12 - 6ES71415AH000BL0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione DC - 18...30 V

  • Numero di ingressi digitali - 16

  • Numero di uscite digitali - 0

  • Tipo di uscita digitale - Senza

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047623411352

Codice prodotto

SIE6ES71415AH000BL0

Cod. produttore

6ES71415AH000BL0

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione DC:

18...30 V

Numero di ingressi digitali:

16

Numero di uscite digitali:

0

Tipo di uscita digitale:

Senza

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Tensione ammessa nell'ingresso:

-30...30 V

Ingressi digitali configurabili:

Corrente d'entrata per segnale 1:

3 mA

Tipo di tensione d'ingresso:

DC

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

0

Numero di interfacce HW PROFINET:

0

Numero di interfacce HW seriali RS232:

0

Numero di interfacce HW seriali RS422:

0

Numero di interfacce HW seriali RS485:

0

Numero di interfacce HW seriali TTY:

0

Numero di interfacce HW parallele:

0

Numero di interfacce HW wireless:

0

Numero di interfacce HW USB:

0

Numero di interfacce HW altre:

0

Con interfaccia ottica:

no

Protocollo di supporto per TCP/IP:

no

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Protocollo di supporto per CAN:

no

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Protocollo di supporto per ASI:

no

Protocollo di supporto per KNX:

no

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Supporta il protocollo per profinet IO:

no

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

no

Standard radio bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Standard radio gprs:

no

Standard radio gsm:

no

Standard radio UMTS:

no

Link IO master:

no

Componenti del sistema:

Tempo di ritardo al cambio di segnale:

1.2...4.8 ms

Collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile:

Montaggio su guida portante possibile:

Montaggio a parete/diretto possibile:

Montaggio frontale possibile:

Montaggio su rack possibile:

no

Risorsa corrispondente (Ex ia):

no

Risorsa corrispondente (Ex ib):

no

Larghezza:

45 mm

Altezza:

159 mm

Profondità:

40 mm

Simatic ET 200AL

SIMATIC ET 200AL è un sistema di periferia decentrata modulare con moduli di periferia compatti in IP65/67.

Dettagli tecnici:

  • IO-Link
  • DI 16x 24VDC
  • 8x M12
  • Grado di protezione IP67
  • Larghezza di soli 30 mm
  • Peso di 145 g
  • Temperatura da -25° a +55°

Vantaggi per il cliente:

  • Soluzione salvaspazio e a prova di futuro
  • Facilmente installabile sulla macchina o sulla linea di montaggio in qualsiasi posizione
  • Custodia eccezionalmente robusta, protetta da spruzzi d'acqua, olio e polvere
  • Configurazione veloce e senza problemi tramite TIA Portal
  • Etichettatura conforme a CAx di tutte le interfacce
  • Identificazione univoca con codifica a colori per semplificare il cablaggio
  • Integrato con prodotti di automazione innovativi e di lunga durata
  • Vantaggi dell'ET 200AL riguardo a robustezza e semplicità di montaggio
  • Possibilità di configurazione a stella e buon livello di diagnostica grazie allo standard IO-Link

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenzaartificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS