SIEMENS - SIE6ES71415AH000BA0 ET 200AL, DI 16X24VDC, 8XM12 - 6ES71415AH000BA0
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione DC - 20.4...28.8 V
Numero di ingressi digitali - 16
Numero di uscite digitali - 0
Tipo di uscita digitale - Senza
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC
Confezione
1 PZ
EAN
4047623405894
Codice prodotto
SIE6ES71415AH000BA0
Cod. produttore
6ES71415AH000BA0
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione DC:
20.4...28.8 V
Numero di ingressi digitali:
16
Numero di uscite digitali:
0
Tipo di uscita digitale:
Senza
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
DC
Tensione ammessa nell'ingresso:
-30...30 V
Ingressi digitali configurabili:
sì
Corrente d'entrata per segnale 1:
3.199999999 mA
Tipo di tensione d'ingresso:
DC
Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:
0
Numero di interfacce HW PROFINET:
0
Numero di interfacce HW seriali RS232:
0
Numero di interfacce HW seriali RS422:
0
Numero di interfacce HW seriali RS485:
0
Numero di interfacce HW seriali TTY:
0
Numero di interfacce HW parallele:
0
Numero di interfacce HW wireless:
0
Numero di interfacce HW USB:
0
Numero di interfacce HW altre:
0
Con interfaccia ottica:
no
Protocollo di supporto per TCP/IP:
no
Protocollo di supporto perPROFIBUS:
no
Protocollo di supporto per CAN:
no
Protocollo di supporto per INTERBUS:
no
Protocollo di supporto per ASI:
no
Protocollo di supporto per KNX:
no
Protocollo di supporto per Modbus:
no
Protocollo di supporto per Data-Highway:
no
Protocollo di supporto per DeviceNet:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Protocollo di supporto per SUCONET:
no
Supporta il protocollo per LON:
no
Supporta il protocollo per profinet IO:
no
Supporta il protocollo per PROFINET CBA:
no
Supporta il protocollo per SERCOS:
no
Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:
no
Supporta il protocollo per ethernet/IP:
no
Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:
no
Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:
no
Protocollo INTERBUS per Safety:
no
Supporta il protocollo per PROFIsafe:
no
Supporta il protocollo per SafetyBUS p:
no
Supporta il protocollo per altri sistemi bus:
no
Standard radio bluetooth:
no
Standard radio WLAN 802.11:
no
Standard radio gprs:
no
Standard radio gsm:
no
Standard radio UMTS:
no
Link IO master:
no
Componenti del sistema:
sì
Grado di protezione (IP):
IP65/IP67
Esecuzione del collegamento elettrico:
Altro
Tempo di ritardo al cambio di segnale:
1.2...4.8 ms
Collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile:
sì
Montaggio su guida portante possibile:
sì
Montaggio a parete/diretto possibile:
sì
Montaggio frontale possibile:
sì
Montaggio su rack possibile:
no
Risorsa corrispondente (Ex ia):
no
Risorsa corrispondente (Ex ib):
no
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Larghezza:
45 mm
Altezza:
159 mm
Profondità:
40 mm
Simatic Et 200
Il SIMATIC ET 200AL è un sistema di periferia decentrata modulare, progettato per una facile installazione e un'ampia gamma di applicazioni industriali.
Dettagli tecnici:
- DI 16x 24VDC
- 8x M12
- Grado di protezione IP67
- Larghezza di soli 30 mm
- Peso di 145 g
- Temperatura di esercizio da -25° a +55°
- Moduli di periferia compatti in IP65/67
- Collegamento sensoricon tecnica di collegamento M8 o M12
- Disponibile come moduli di ingressi o uscite digitali e analogici, moduli misti (digitali)
- Collegamento a PROFINET o PROFIBUS, integrazione in SIMATIC ET 200SP
Vantaggi peril cliente:
- Soluzione salvaspazio e a prova di futuro.
- Facilmente installabile sulla macchina o sulla linea di montaggio in qualsiasi posizione.
- Custodia robusta, resistente a spruzzi d'acqua, olio e polvere.
- Configurazione veloce e senza problemi tramite il TIA Portal.
- Semplificazione del cablaggio con etichettatura conforme a CAx.
- Sistemi a prova di futuro integrando prodotti di automazione innovativi e duraturi.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


