pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES71414BH000AA0 ET200PRO, EM 16DI DC 24V - 6ES71414BH000AA0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6ES71414BH000AA0 ET200PRO, EM 16DI DC 24V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione DC - 20.4...28.8 V

  • Numero di ingressi digitali - 16

  • Numero di uscite digitali - 0

  • Tipo di uscita digitale - Senza

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4025515078357

Codice prodotto

SIE6ES71414BH000AA0

Cod. produttore

6ES71414BH000AA0

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione DC:

20.4...28.8 V

Numero di ingressi digitali:

16

Numero di uscite digitali:

0

Tipo di uscita digitale:

Senza

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Tensione ammessa nell'ingresso:

-3...30 V

Ingressi digitali configurabili:

sì

Corrente d'entrata per segnale 1:

4 mA

Tipo di tensione d'ingresso:

DC

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

0

Numero di interfacce HW PROFINET:

0

Numero di interfacce HW seriali RS232:

0

Numero di interfacce HW seriali RS422:

0

Numero di interfacce HW seriali RS485:

0

Numero di interfacce HW seriali TTY:

0

Numero di interfacce HW parallele:

0

Numero di interfacce HW wireless:

0

Numero di interfacce HW USB:

0

Numero di interfacce HW altre:

0

Con interfaccia ottica:

no

Protocollo di supporto per TCP/IP:

no

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Protocollo di supporto per CAN:

no

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Protocollo di supporto per ASI:

no

Protocollo di supporto per KNX:

no

Protocollo di supporto per Modbus:

no

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Supporta il protocollo per profinet IO:

no

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

no

Standard radio bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Standard radio gprs:

no

Standard radio gsm:

no

Standard radio UMTS:

no

Link IO master:

no

Componenti del sistema:

sì

Grado di protezione (IP):

IP67

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a innesto

Tempo di ritardo al cambio di segnale:

1.2...4.8 ms

Collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile:

sì

Montaggio su guida portante possibile:

sì

Montaggio a parete/diretto possibile:

sì

Montaggio frontale possibile:

sì

Montaggio su rack possibile:

no

Risorsa corrispondente (Ex ia):

no

Risorsa corrispondente (Ex ib):

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza:

45 mm

Altezza:

130 mm

Profondità:

35 mm

Supporta il protocollo per ethercat:

sì

    SIMATIC DP, modulo di elettronica per ET 200 PRO 16DI DC 24V

    SIMATIC ET 200pro è un sistema di periferia modulare, robusto e versatile con grado di protezione IP65/67, che offre una soluzione applicativa salvaspazio e multifunzionale perl'automazione industriale.

    Dettagli tecnici:

    • Grado di protezione: IP65/67
    • Funzione Hot Swapping per la sostituzione dei moduli senza disinserzione dell'impianto
    • Portafoglio ampio di moduli digitali e analogici
    • Modulo fail-safe disponibile fino a SIL 3 / PLe
    • Soluzioni integrate per controllo motori, comprese varianti fail-safe
    • Compatibilità con master IO-Link e moduli RFID tramite interfaccia RS 232 / 422

    Vantaggi per i clienti:

    • Flessibilità e rapidità nella risposta ai requisiti di automazione
    • Risparmio di spazio grazie alla struttura modulare
    • Facile montaggio direttamente sulla macchina senza necessità di quadro elettrico
    • Minimizzazione dei tempi di fermo impianto con diagnostica efficace
    • Soluzione di alta qualità, utilizzabile anche con carichi meccanici elevati
    • Affidabilità garantita dalla continua gestione della qualità

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS