SIEMENS - SIE6ES71414BF000AA0 ET200PRO, EM 8DI 24V DC - 6ES71414BF000AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione DC - 20.4...28.8 V
Numero di ingressi digitali - 8
Numero di uscite digitali - 0
Tipo di uscita digitale - Senza
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC
Confezione
1 PZ
EAN
4025515072171
Codice prodotto
SIE6ES71414BF000AA0
Cod. produttore
6ES71414BF000AA0
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione DC:
20.4...28.8 V
Numero di ingressi digitali:
8
Numero di uscite digitali:
0
Tipo di uscita digitale:
Senza
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
DC
Tensione ammessa nell'ingresso:
-3...30 V
Ingressi digitali configurabili:
sì
Corrente d'uscita:
1 A
Corrente d'entrata per segnale 1:
7 mA
Tipo di tensione d'ingresso:
DC
Tipo di tensione d'uscita:
DC
Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:
0
Numero di interfacce HW PROFINET:
0
Numero di interfacce HW seriali RS232:
0
Numero di interfacce HW seriali RS422:
0
Numero di interfacce HW seriali RS485:
0
Numero di interfacce HW seriali TTY:
0
Numero di interfacce HW parallele:
0
Numero di interfacce HW wireless:
0
Numero di interfacce HW USB:
0
Numero di interfacce HW altre:
0
Con interfaccia ottica:
no
Protocollo di supporto per TCP/IP:
no
Protocollo di supporto perPROFIBUS:
no
Protocollo di supporto per CAN:
no
Protocollo di supporto per INTERBUS:
no
Protocollo di supporto per ASI:
no
Protocollo di supporto per KNX:
no
Protocollo di supporto per Modbus:
no
Protocollo di supporto per Data-Highway:
no
Protocollo di supporto per DeviceNet:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Protocollo di supporto per SUCONET:
no
Supporta il protocollo per LON:
no
Supporta il protocollo per profinet IO:
no
Supporta il protocollo per PROFINET CBA:
no
Supporta il protocollo per SERCOS:
no
Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:
no
Supporta il protocollo per ethernet/IP:
no
Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:
no
Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:
no
Protocollo INTERBUS per Safety:
no
Supporta il protocollo per PROFIsafe:
no
Supporta il protocollo per SafetyBUS p:
no
Supporta il protocollo per altri sistemi bus:
no
Standard radio bluetooth:
no
Standard radio WLAN 802.11:
no
Standard radio gprs:
no
Standard radio gsm:
no
Standard radio UMTS:
no
Link IO master:
no
Componenti del sistema:
sì
Grado di protezione (IP):
IP67
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a innesto
Tempo di ritardo al cambio di segnale:
1.2...4.8 ms
Collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile:
sì
Montaggio su guida portante possibile:
sì
Montaggio a parete/diretto possibile:
sì
Montaggio frontale possibile:
sì
Montaggio su rack possibile:
no
Risorsa corrispondente (Ex ia):
no
Risorsa corrispondente (Ex ib):
no
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Larghezza:
45 mm
Altezza:
130 mm
Profondità:
35 mm
Supporta il protocollo per ethercat:
sì
- Grado di protezione IP65/67
- Richiede moduli di bus e moduli di connessione IO 6ES7194-4..00-0AA0 da ordinare separatamente
- Funzione di diagnostica avanzata con moduli High Feature
- Hot Swappingper la sostituzione dei moduli senza disinserzione dell'impianto
- Modulo master IO-Link disponibile
- Moduli fail-safe disponibili fino a SIL 3 / PLe
- Offre soluzioni integrate per il comando di motori, come avviatori motore e convertitori di frequenza
- Interfaccia RS 232 / 422 per collegamento di componenti e apparecchiature RFID
- Soluzione applicativa salvaspazio e multifunzionale
- Installazione diretta sulla macchina senza necessità di quadro elettrico
- Flessibilità e rapidità nel rispondere a requisiti di automazione
- Facilità di montaggio grazie alla struttura modulare
- Minimizzazione dei tempi di fermo impianto grazie a opzioni di diagnostica efficaci
- Alta qualità e robustezza, adatta per carichi meccanici elevati
- Continua gestione della qualità che contribuisce al successo dei prodotti
Simatic DP, modulo di elettronica per ET 200 PRO 8 DI DC 24V
Il SIMATIC ET 200pro è un sistema di periferia modulare, robusto e versatile progettato per applicazioni di automazione con un'ampia gamma di moduli.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


