pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES71387BB000AB0 ET 200ISP, WATCHDOG MOD - 6ES71387BB000AB0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6ES71387BB000AB0 ET 200ISP, WATCHDOG MOD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione DC - 20.4...28.8 V

  • Numero di ingressi digitali - 0

  • Numero di uscite digitali - 0

  • Tipo di uscita digitale - Senza

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019169149105

Codice prodotto

SIE6ES71387BB000AB0

Cod. produttore

6ES71387BB000AB0

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione DC:

20.4...28.8 V

Numero di ingressi digitali:

0

Numero di uscite digitali:

0

Tipo di uscita digitale:

Senza

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Ingressi digitali configurabili:

sì

Tipo di tensione d'ingresso:

DC

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

0

Numero di interfacce HW PROFINET:

0

Numero di interfacce HW seriali RS232:

0

Numero di interfacce HW seriali RS422:

0

Numero di interfacce HW seriali RS485:

0

Numero di interfacce HW seriali TTY:

0

Numero di interfacce HW parallele:

0

Numero di interfacce HW wireless:

0

Numero di interfacce HW USB:

0

Numero di interfacce HW altre:

0

Con interfaccia ottica:

no

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Protocollo di supporto per CAN:

no

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Protocollo di supporto per ASI:

no

Protocollo di supporto per KNX:

no

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Supporta il protocollo per profinet IO:

no

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

no

Standard radio bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Standard radio gprs:

no

Standard radio gsm:

no

Standard radio UMTS:

no

Link IO master:

no

Componenti del sistema:

sì

Grado di protezione (IP):

IP30

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite/molla

Collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile:

sì

Montaggio su guida portante possibile:

sì

Montaggio a parete/diretto possibile:

sì

Montaggio frontale possibile:

sì

Montaggio su rack possibile:

no

Risorsa corrispondente (Ex ia):

no

Risorsa corrispondente (Ex ib):

sì

Larghezza:

30 mm

Altezza:

129 mm

Profondità:

136.5 mm

    Simatic dp, modulo watchdog per et 200isp, ex ib iic t4 gb, ex ib i mb

    Il modulo Watchdog per ET 200iSP garantisce il monitoraggio continuo e l'affidabilità dei sistemi automatizzati in ambienti pericolosi.

    Dettagli Tecnici:

    • Standard di protezione: Ex ib IIC T4 Gb
    • Certificazione: Ex ib I Mb
    • Compatibilità: ET 200iSP

    Vantaggi per i clienti:

    • Maggiore disponibilità dei sistemi grazie al monitoraggio attivo.
    • Funzionamento sicuro in ambienti a rischio di esplosione.
    • Facilità di integrazione con altre unità di automazione.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS