pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES71386CG000BA0 ET 200SP, TM TIMER DIDQ 10X24V - 6ES71386CG000BA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione DC - 19.2...28.8 V

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC

  • Numero di interfacce HW Industrial Ethernet - 0

  • Numero di interfacce HW PROFINET - 0

  • Numero di interfacce HW seriali RS232 - 0

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

32 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4047623404712

Codice prodotto

SIE6ES71386CG000BA0

Cod. produttore

6ES71386CG000BA0

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione DC:

19.2...28.8 V

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

0

Numero di interfacce HW PROFINET:

0

Numero di interfacce HW seriali RS232:

0

Numero di interfacce HW seriali RS422:

0

Numero di interfacce HW seriali RS485:

0

Numero di interfacce HW seriali TTY:

0

Numero di interfacce HW parallele:

0

Numero di interfacce HW wireless:

0

Numero di interfacce HW USB:

0

Numero di interfacce HW altre:

0

Con interfaccia ottica:

no

Protocollo di supporto per TCP/IP:

no

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Protocollo di supporto per CAN:

no

Adatto per conteggio:

sì

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Adatto per pesatura:

no

Protocollo di supporto per ASI:

no

Adatto per regolazione temperatura:

no

Protocollo di supporto per KNX:

no

Adatto per regolazione saldatura:

no

Protocollo di supporto per Modbus:

no

Adatto per regolazione pressione:

no

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Adatto per NC:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Adatto per rilevamento percorso:

no

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Adatto per CNC:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Adatto per SSI:

no

Supporta il protocollo per profinet IO:

no

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Adatto per regolazione portata:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Adatto per misurazione portata:

no

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

no

Standard radio bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Standard radio gprs:

no

Standard radio gsm:

no

Standard radio UMTS:

no

Link IO master:

no

Componenti del sistema:

sì

Adatto per controllo contornatura:

no

Adatto per controllo camma:

no

Adatto per sega volante:

no

Adatto per regolazione multiasse:

no

Adatto per regolazione monoasse:

no

Adatto per posizionamento multiasse:

no

Adatto per posizionamento monoasse:

no

Blocco funzionale blocco del riavvio:

no

Blocco funzionale del reset automatico:

no

Blocco funzionale per controllo del contattore:

no

Blocco funzionale arresto d'emergenza:

no

Blocco funzionale di dispositivi di protezione attivi senza contatto:

no

Blocco funzionale tasto di consenso:

no

Blocco funzionale circuito a due mani:

no

Blocco funzionale di selezione del modo di funzionamento:

no

Blocco funzionale controllo accesso:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile:

sì

Misurazione di frequenza:

no

Montaggio su guida portante possibile:

sì

Montaggio a parete/diretto possibile:

no

Montaggio frontale possibile:

no

Montaggio su rack possibile:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Risorsa corrispondente (Ex ia):

no

Risorsa corrispondente (Ex ib):

no

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza:

15 mm

Altezza:

73 mm

Profondità:

58 mm

Supporta il protocollo per ethercat:

no

    Simatic Et 200Sp, Tm Timer Didq 10x 24V

    Il SIMATIC ET 200SP è un sistema di periferia decentrata e multifunzionale progettato per una facile installazione e gestione, dotato di ingressi e uscite digitali temporizzati.

    Dettagli tecnici:

    • Ingressi digitali: 4 DI
    • Uscite digitali: 6 DQ con marca temporale
    • Supporto per PWM e oversampling
    • Grado di protezione: IP20
    • Facilità di montaggio inuna cassetta di distribuzione compatta
    • Multi Hot Swapping per sostituzione rapida dei moduli
    • Modulo di interfaccia MultiFieldbus IM155-6MF per flessibilità nella comunicazione
    • Supporto per diversi protocolli Ethernet

    Benefici per i clienti:

    • Massima flessibilità nelle applicazioni grazie alla varietà di canali di comunicazione
    • Semplificazione del montaggio e del servizio tramite un sistema di identificazione unitario
    • Investimento in tecnologie future-proof e innovazione nel settore dell'automazione
    • Ottime prestazioni assicurate da una continua disponibilità dei dati
    • Opzioni di integrazione versatili per adattarsi a diverse esigenze

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS