SIEMENS - SIE6ES71376BD000BA0 ET 200SP, CM 4 X IO-LINK ST - 6ES71376BD000BA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione DC - 20.4...28.8 V
Protocollo di supporto per TCP/IP - no
Protocollo di supporto perPROFIBUS - sì
Protocollo di supporto per Modbus - sì
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
25 Kg CO₂-eq
EAN
4025515082095
Codice prodotto
SIE6ES71376BD000BA0
Cod. produttore
6ES71376BD000BA0
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione DC:
20.4...28.8 V
Protocollo di supporto per TCP/IP:
no
Protocollo di supporto perPROFIBUS:
sì
Protocollo di supporto per Modbus:
sì
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
DC
Protocollo di supporto per CAN:
no
Protocollo di supporto per INTERBUS:
no
Protocollo di supporto per ASI:
no
Supporta il protocollo per profinet IO:
sì
Protocollo di supporto per KNX:
no
Protocollo di supporto per Data-Highway:
no
Supporta il protocollo per ethernet/IP:
sì
Protocollo di supporto per DeviceNet:
no
Protocollo di supporto per SUCONET:
no
Supporta il protocollo per PROFIsafe:
no
Supporta il protocollo per LON:
no
Supporta il protocollo per SERCOS:
no
Supporta il protocollo per PROFINET CBA:
no
Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:
no
Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:
no
Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:
no
Protocollo INTERBUS per Safety:
no
Supporta il protocollo per SafetyBUS p:
no
Supporta il protocollo per altri sistemi bus:
sì
Standard radio bluetooth:
no
Standard radio WLAN 802.11:
no
Standard radio gprs:
no
Standard radio eGPRS:
no
Standard radio gsm:
no
Standard radio LTE:
no
Standard radio UMTS:
no
Link IO master:
sì
Componenti del sistema:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Con separazione del potenziale:
sì
Collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile:
sì
Montaggio su guida portante possibile:
sì
Montaggio a parete/diretto possibile:
no
Montaggio frontale possibile:
no
Montaggio su rack possibile:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Risorsa corrispondente (Ex ia):
no
Risorsa corrispondente (Ex ib):
no
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 3G
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Larghezza:
15 mm
Altezza:
73 mm
Profondità:
58 mm
Numero di interfacce HW seriali TTY:
0
Numero di interfacce HW USB:
0
Numero di interfacce HW parallele:
0
Numero di interfacce HW wireless:
0
Supporta il protocollo per ethercat:
no
- Grado di protezione: IP20
- Supporto per Multi Hot Swapping, consentendo la sostituzione rapida dei moduli
- Integrazione del modulo di interfaccia MultiFieldbus IM155-6MF
- Sistemi di identificazione unitari con targhette identificative e codifica a colori
- Supporto per diversi protocolli Ethernet
- Moduli di comunicazione con funzioni addizionali comePtP, IO-Link o AS-i
- Massima flessibilità grazie alla vasta gamma di canali di comunicazione
- Montaggio e servizio semplificati per una maggiore efficienza
- Ottime prestazioni e disponibilità continua dei dati
- Opzioni di integrazione versatili per applicazioni diverse
- Investimento in tecnologie innovative per un sistema a prova di futuro
Simatic et 200sp, cm 4xio-link st modulo di comunicazione master io-link v1.1
Con il SIMATIC ET 200SP, Siemens offre un sistema di periferia decentrata e multifunzionale che può essere facilmente messo in servizio grazie alla sua forma costruttiva salvaspazio.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS