pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES71376AA010BA0 ET 200SP, CM PTP, VPE 1 - 6ES71376AA010BA0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6ES71376AA010BA0 ET 200SP, CM PTP, VPE 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione DC - 19.2...28.8 V

  • Protocollo di supporto per TCP/IP - no

  • Protocollo di supporto perPROFIBUS - no

  • Protocollo di supporto per Modbus - sì

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

25 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4047623411598

Codice prodotto

SIE6ES71376AA010BA0

Cod. produttore

6ES71376AA010BA0

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione DC:

19.2...28.8 V

Protocollo di supporto per TCP/IP:

no

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Protocollo di supporto per Modbus:

sì

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Protocollo di supporto per CAN:

no

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Protocollo di supporto per ASI:

no

Supporta il protocollo per profinet IO:

no

Protocollo di supporto per KNX:

no

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

sì

Standard radio bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Standard radio gprs:

no

Standard radio eGPRS:

no

Standard radio gsm:

no

Standard radio LTE:

no

Standard radio UMTS:

no

Link IO master:

no

Componenti del sistema:

sì

Grado di protezione (IP):

IP20

Con separazione del potenziale:

sì

Collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile:

sì

Montaggio su guida portante possibile:

sì

Montaggio a parete/diretto possibile:

no

Montaggio frontale possibile:

no

Montaggio su rack possibile:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Risorsa corrispondente (Ex ia):

no

Risorsa corrispondente (Ex ib):

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 3G

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza:

15 mm

Altezza:

73 mm

Profondità:

58 mm

Simatic Et 200sp

Il SIMATIC ET 200SP è un sistema di periferia decentrata e multifunzionale progettato per una rapida installazione e sostituzione dei moduli.

Dettagli tecnici:

  • Modulo di comunicazione CM PTP
  • Collegamento seriale RS-422, RS-485 e RS-232
  • Freeport, 3964 (R), USS
  • Master MODBUS RTU, slave
  • Max. 250 kbit/s
  • Adatto per BU tipo A0
  • Quantità per imballaggio: 1 pezzo
  • Omologato per il grado di protezione IP20

Vantaggi per il cliente:

  • Facile messa in servizio grazie alla forma costruttiva salvaspazio
  • Massima flessibilità con Multi Hot Swapping per la sostituzione rapida e facile dei moduli
  • Integrazione del modulo di interfaccia MultiFieldbus IM155-6MF per l'utilizzo di protocolli Ethernet ottimali
  • Montaggio e service semplificati da un sistema di identificazione unitario con codifica a colori
  • Disponibilità continua dei dati e versatili opzioni di integrazione
  • Ampliamento delle capacità di comunicazione con funzioni addizionali o ulteriori interfacce
  • Accessori disponibili per massima visibilità nel quadro elettrico

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS