SIEMENS - SIE6ES71356TD000CA1 ET 200SP, AQ 4XI HART HF - 6ES71356TD000CA1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione DC - 19.2...28.8 V
Numero di ingressi analogici - 0
Numero di uscite analogiche - 4
Collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile - sì
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
38 Kg CO₂-eq
EAN
4047623410461
Codice prodotto
SIE6ES71356TD000CA1
Cod. produttore
6ES71356TD000CA1
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione DC:
19.2...28.8 V
Numero di ingressi analogici:
0
Numero di uscite analogiche:
4
Collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile:
sì
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
DC
Segnale d'uscita configurabile:
sì
Uscite analogiche configurabili:
sì
Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:
0
Numero di interfacce HW seriali RS232:
0
Numero di interfacce HW seriali RS422:
0
Numero di interfacce HW seriali RS485:
0
Numero di interfacce HW seriali TTY:
0
Numero di interfacce HW parallele:
0
Numero di interfacce HW wireless:
0
Numero di interfacce HW USB:
0
Numero di interfacce HW altre:
0
Protocollo di supporto per TCP/IP:
no
Protocollo di supporto per CAN:
no
Protocollo di supporto per INTERBUS:
no
Protocollo di supporto per ASI:
no
Protocollo di supporto per KNX:
no
Protocollo di supporto per Modbus:
no
Protocollo di supporto per Data-Highway:
no
Protocollo di supporto per DeviceNet:
no
Protocollo di supporto per SUCONET:
no
Supporta il protocollo per LON:
no
Supporta il protocollo per PROFINET CBA:
no
Supporta il protocollo per SERCOS:
no
Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:
no
Supporta il protocollo per ethernet/IP:
no
Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:
no
Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:
no
Protocollo INTERBUS per Safety:
no
Supporta il protocollo per PROFIsafe:
no
Supporta il protocollo per SafetyBUS p:
no
Standard radio bluetooth:
no
Standard radio WLAN 802.11:
no
Standard radio gprs:
no
Standard radio gsm:
no
Standard radio UMTS:
no
Link IO master:
no
Componenti del sistema:
sì
Montaggio su guida portante possibile:
sì
Montaggio a parete/diretto possibile:
no
Montaggio frontale possibile:
sì
Montaggio su rack possibile:
sì
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Larghezza:
15 mm
Altezza:
73 mm
Profondità:
58 mm
- Modulo di uscita analogico HART AQ 4xI HART High Feature
- Diagnostica di canale
- Risoluzione: 16 bit
- Precisione: +/-0,3%
- Grado di protezione: IP20
- Multi Hot Swapping per la sostituzione rapida dei moduli
- Integrazione con MultiFieldbus IM155-6MF
- Supporto per vari protocolli Ethernet
- Configurazione scalabile e ottimizzata a livello di costi
- Varianti fail-safe per applicazioni fino a SIL 3 / PLe
- Adatto per motori fino a 5,5 kW
- Facile messa in servizio grazie alla forma costruttiva salvaspazio
- Massima flessibilità con diverse opzioni di comunicazione
- Simplificazionedel montaggio e del servizio con un sistema di identificazione unitario
- Sistemi a prova di futuro con integrazione di tecnologie di automazione innovative
- Disponibilità continua dei dati per ottime prestazioni
- Accessori vari per garantire la massima visibilità nel quadro elettrico
Simatic et 200sp
Il SIMATIC ET 200SP è un sistema di periferia decentrata e multifunzionale progettato per garantire massima flessibilità e facilità d'uso.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


