SIEMENS - SIE6ES71346PA010CU0 ET 200SP AI ENERGY METER CT HF - 6ES71346PA010CU0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione DC - 19.2...28.8 V
Numero di uscite analogiche - 0
Collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile - sì
Ingresso, corrente - sì
Ingresso, tensione - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
9 Kg CO₂-eq
EAN
4047623411758
Codice prodotto
SIE6ES71346PA010CU0
Cod. produttore
6ES71346PA010CU0
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione DC:
19.2...28.8 V
Numero di uscite analogiche:
0
Collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile:
sì
Ingresso, corrente:
sì
Ingresso, tensione:
sì
Ingresso, resistenza:
no
Ingresso, termometro a resistenza:
no
Ingresso, termocoppia:
no
Segnale d'ingresso configurabile:
sì
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
DC
Ingressi analogici configurabili:
sì
Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:
0
Numero di interfacce HW PROFINET:
0
Numero di interfacce HW seriali RS232:
0
Numero di interfacce HW seriali RS422:
0
Numero di interfacce HW seriali RS485:
0
Numero di interfacce HW seriali TTY:
0
Numero di interfacce HW parallele:
0
Numero di interfacce HW wireless:
0
Numero di interfacce HW USB:
0
Numero di interfacce HW altre:
0
Protocollo di supporto per TCP/IP:
no
Protocollo di supporto perPROFIBUS:
no
Protocollo di supporto per CAN:
no
Protocollo di supporto per INTERBUS:
no
Protocollo di supporto per ASI:
no
Protocollo di supporto per KNX:
no
Protocollo di supporto per Data-Highway:
no
Protocollo di supporto per DeviceNet:
no
Protocollo di supporto per SUCONET:
no
Supporta il protocollo per LON:
no
Supporta il protocollo per profinet IO:
no
Supporta il protocollo per PROFINET CBA:
no
Supporta il protocollo per SERCOS:
no
Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:
no
Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:
no
Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:
no
Protocollo INTERBUS per Safety:
no
Supporta il protocollo per PROFIsafe:
no
Supporta il protocollo per SafetyBUS p:
no
Supporta il protocollo per altri sistemi bus:
no
Standard radio bluetooth:
no
Standard radio WLAN 802.11:
no
Standard radio gprs:
no
Standard radio gsm:
no
Standard radio UMTS:
no
Link IO master:
no
Componenti del sistema:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Montaggio su guida portante possibile:
sì
Montaggio a parete/diretto possibile:
no
Montaggio frontale possibile:
no
Montaggio su rack possibile:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Risorsa corrispondente (Ex ia):
no
Risorsa corrispondente (Ex ib):
no
Larghezza:
20 mm
Altezza:
73 mm
Profondità:
58 mm
SIMATIC ET 200SP
Il SIMATIC ET 200SP è un sistema di periferia decentrata e multifunzionale per applicazioni di automazione, facilmente installabile e altamente flessibile.
Dettagli tecnici:
- Modulo di ingressi analogici
- AI Energy Meter CT HF
- Per trasformatore di corrente 1A o 5A
- Funzioni di analisi di rete
- Grado di protezione IP20
- Installazione in cassetta di distribuzione compatta
- Multi Hot Swapping
- MultiFieldbus IM155-6MF
- Svariate opzioni di protocollo Ethernet
- Configurazione scalabile e ottimizzata a livello di costi
- Unità di ingressi e uscite digitali e analogiche
- Varianti fail-safe per applicazioni fino a SIL 3 / PLe
- Adatto per motori fino a 5,5 kW
- Contatori di energia per misura e analisi del consumo energetico
- Master IO-Link (V1.1.)
Vantaggi per il cliente:
- Massima flessibilità nelle applicazioni grazie a canali di comunicazione veloci
- Montaggio e service semplificati con sistema di identificazione unitario
- Sistemi a prova di futuro con integrazione di prodotti di automazione innovativi
- Disponibilità continua dei dati e opzioni di integrazione versatili
- Accessori per massima visibilità nel quadro elettrico
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


